Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice RWN- Zgodność z normą PN-EN 60439-3
- Stopień ochrony IP40(IK07)
- II klasa ochronności
- Dwa rodzaje drzwiczek - metalowe o grubości 6 mm
- izolacyjne o grubości 12/19 mm
- Wyposażenie w listwy przyłączeniowe N+PE
- Kolor biały RAL 9010
Parametry produktu:
Rozdzielnice z drzwiczkami płaskimi metalowymi w kolorze białymRWN 2 x 12 drzwi metalowe- Liczba rzędów: 2
- ilość modułów 17,5 w rzędzie: 12+1
Dane techniczne
Głębokość
90 mm
Głębokość wbudowania
87 mm
Głębokość wewnętrzna
87 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9003
Szerokość
330 mm
Szerokość wbudowania
326 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Wysokość
430 mm
Wysokość wbudowania
426 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC