RWN 3R Rozdzielnica multimedialnaLEGRAND

files/fotob/1135988.jpg.
RWN 3R Rozdzielnica multimedialna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RWNM
Nr Katalogowy: 
602409
Kod EAN: 
3414971930766
Symbol Sonepar: 
P10051935
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rozdzielnice RWN multimedia -Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Stopień ochrony: IP30 - IK07 -II klasa ochronności -Materiał samogasnący: odporność na żar 650⁰C -Drzwi metalowe z otworami wentylacyjnymi, kolor biały RAL 9003 -Wyposażone w elementy montażowe i dystansujące -Wyposażone w metalową płytę wsporczą do montażu: --gniazd multimedialnych typu Mosaic (maks. 9 modułów) --gniazd zasilających 2P+Z Forix (maks. 2 gniazda) --urządzeń aktywnych (router, switch, itp.) w części perforowanej -Możliwość wyposażenia gniazda Mosaic oraz dodatkowe gniazdo zasilające 2P+Z Forix -Możliwość łączenia w zestawy ze standardowymi rozdzielnicami RWN. Parametry produktu: Rozdzielnica RWN multimedia 3-rzędowa bez gniazd multimedialnych -Wysokość: 555 mm -Szerokość: 330 mm -Głębokość: 87 mm -Możliwość wyposażenia w gniazda multimedialne Mosaic

Dane techniczne

Głębokość
87 mm
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd RJ-45
0
Numer RAL
9003
Szerokość
330 mm
Liczba połączeń TV satelitarnej
0
Liczba łączeniowych kabli sieciowych
0
Liczba wyjść
0
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Nadaje się do dodatkowych połączeń wyjściowych
Tak
Rodzaj drzwi
Z drzwiami
Z przyłączem uziemienia
Tak
Rodzaj urządzenia linii sieciowej
Brak
Rodzaj
Światłowód i ADSL/VDSL
Z repeaterem WLAN
Nie

Produkty z serii

RWN-2x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa drzwi białe
Porównaj
LEGRAND
602408

RWN-2x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa...

RWN-2x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa drzwi białe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar