RWN-3x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa drzwi białeLEGRAND

files/fotob/1134718.jpg.
RWN-3x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa drzwi białe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RWN
Nr Katalogowy: 
602413
Kod EAN: 
3414971587304
Symbol Sonepar: 
P00080244
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rozdzielnice RWN- Zgodność z normą PN-EN 60439-3 - Stopień ochrony IP40(IK07) - II klasa ochronności - Dwa rodzaje drzwiczek- metalowe o grubości 6 mm - izolacyjne o grubości 12/19 mm - Wyposażenie w listwy przyłączeniowe N+PE - Kolor biały RAL 9010 Parametry produktu: Rozdzielnice z drzwiczkami izolacyjnymi w kolorze białymRWN 3 x 12 drzwi białe- Liczba rzędów: 3 - ilość modułów 17,5 w rzędzie: 12+1

Dane techniczne

Głębokość
86.5 mm
Głębokość wbudowania
82.5 mm
Głębokość wewnętrzna
87 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9010
Szerokość
330 mm
Szerokość wbudowania
326 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
555 mm
Wysokość wbudowania
551 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Szyna DIN
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi

Produkty z serii

RWN 4-uchwyty Wyposażenie do montażu pustych ścian
Porównaj
LEGRAND
001490

RWN 4-uchwyty Wyposażenie do montażu pustych...

RWN 4-uchwyty Wyposażenie do montażu pustych ścian
RWN-1x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa drzwi białe
Porównaj
LEGRAND
602411

RWN-1x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa...

RWN-1x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa drzwi białe
RWN-1x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa drzwi metalowe
Porównaj
LEGRAND
602431

RWN-1x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa...

RWN-1x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa drzwi metalowe
RWN-1x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa drzwi przezroczyste
Porównaj
LEGRAND
602421

RWN-1x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa...

RWN-1x12 II kl.izol. Rozdzielnica wnękowa drzwi przezroczyste
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar