RWS-211J/N 230V Radiowy wyłącznik sieciowy 1-kan.ZAMEL

files/fotob/2031581.png.
RWS-211J/N 230V Radiowy wyłącznik sieciowy 1-kan.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
STI10000021-WUN
Kod EAN: 
5903669391234
Symbol Sonepar: 
P00150514
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W zestawie RWS-211J/N znajduje się pilot P-258/2 oraz radiowy wyłącznik sieciowy jednokanałowy. Sterowany włącznik/wyłącznik domowych urządzeń elektrycznych typu: oświetlenie, grzejniki, wentylatory, klimatyzatory, pompy, bramy, zapory, sygnalizacja optyczna i akustyczna,zasięg działania: 300-450 m* w terenie otwartym,przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (IP56),wygoda w sterowaniu urządzeniami trudno dostępnymi,skuteczna pomoc dla służb utrzymania ruchu i ochrony,idealna pomoc dla niepełnosprawnych,urządzenie zasilane napięciem 230V, pilot zasilany napięciem 3 V (bateria: typ CR2032)możliwość współpracy wielu (do 113) pilotów z jednym odbiornikiem,przystosowany do pracy ciągłej,możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RT-219

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
433.92 MHz
Liczba przekaźników
1
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Bezhalogenowe
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Do ściemniacza
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
W obudowie
Tak
Przezroczysty
Tak
Do łącznika
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Tryb przycisku
Tak
Do przycisku impulsowego
Nie
Zasilanie
230 V AC
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przełączania
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Do łącznika roletowego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar