R.x/Serie 1930/Glas 1,1m czarny połysk Nasadka czujnika ruchuHAGER

files/fotob/1272188.jpg.
R.x/Serie 1930/Glas 1,1m czarny połysk Nasadka czujnika ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
85345131
Kod EAN: 
4011334374589
Symbol Sonepar: 
P10068492
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

R.x/Serie 1930/Glas KNX RF quicklink Nasadka czuj. ruchu komf 1,1m, czarny, poł

Dane techniczne

Kąt detekcji w pionie
7 °
Kąt detekcji w poziomie
90 - 180 °
Liczba kanałów
1
Maksymalny czas załączenia
180 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9005
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Nadzór klatek schodowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Tak
Przełącznik suwakowy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TKP100A COVIVA SMARTBOX Urządzenia systemowe

Opis produktu

Coviva Smartbox

Dane techniczne

Napięcie pracy
230 V
Pobór mocy
3 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Zakres napięcia pracy
5 - 5 V
Maks. liczba urządzeń na kanał
100
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Interfejs systemu LAN
Stopień ochrony (IP)
IP30
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Aktualizowany
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Interfejs IR
Nie
Interfejs radiowy
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Protokół
UIP
Serwer Web
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wizualizacja
Tak
Zależny od dostawcy
Tak
Porównaj
TKP100A
TKP100A COVIVA SMARTBOX Urządzenia systemowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar