S-BOX 206 120x80x50 IP65 6 dł. Puszka natynkowa pokr.przezr.PAWBOL

files/fotob/2288510.jpg.
S-BOX 206 120x80x50 IP65 6 dł. Puszka natynkowa pokr.przezr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
S-BOX 206-P
Kod EAN: 
5905793080190
Symbol Sonepar: 
P00295045
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka hermetyczna S-BOX 120x80x50, 6 dławików, szara, z pokrywą przeźroczystą, IK08, IP65

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Głębokość osprzętu
50 mm
Liczba jednostek
6
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wpustów
6
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
120 mm
Szerokość osprzętu
120 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość osprzętu
80 mm
Liczba zacisków uziemiających
0
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z kołnierzem wprowadzającym
Nie
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Tak
Z ramką osłaniającą
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Tak
Przezroczysty
Tak
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Model stołowy
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Montaż na korytku krzyżowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar