S-one RJ45 kat.5e nieekranowany KonektorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/496372.jpg.
S-one RJ45 kat.5e nieekranowany Konektor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RESI9 CONNECT
Nr Katalogowy: 
VDIB17725U01
Kod EAN: 
3606480384400
Symbol Sonepar: 
P10040216
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This ACTASSI S-ONE is state-of-the-art RJ45 connector for cabling systems solutions designed for buildings and data centres. Its one piece design allows faster and safer installation and delivers Cat5e high performance level. It is a tooless RJ45 connector which is part of the entire ACTASSI range to create full cabling solutions, backed by extended system warranty. It is designed for unshielded infrastructure and is mutli-standard certified(IEC,TIA,UL)as well as Green Premium compliant(RoHS/REACH). The connector is delivered in individual bag and is open ready to be used. Cat5e unshielded tooless RJ45 connector with S-ONE DPM footprint. Delivered in individual bag. One piece design -easy to handle and to make connection.Delivered open/ready to use/ - U-shape for cable entry to ease installer job. Ergonomic design - smooth bridle to avoid installer pain during closing for connection. Smart bridle with elastomer for cable locking. Central cable entry for optimized performances.protected IDC so that impossible to damage cable or fingers. Component certified according to ISO/IEC 60603-7. Audible /clic/ to know that S-ONE is closed and connection is done. Quick release button to re-open the jack in case of wiring check or modification required. Compatible with all ACTASSI range with extended system warranty

Dane techniczne

Zakres AWG
23 - 24
Ekranowany
Nie
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
5E
Kolor
Szary
Typ połączenia
Inne
Model
Gniazdo (Jack)
Maksymalny rozmiar AWG
Inne
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Minimalny rozmiar AWG
24
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Przezroczysty
Nie
Do skrętki
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

ODACE 2xRJ45 aluminium Płytka centralna

Opis produktu

Płytka centralna (2XRJ45) w kolorze aluminiowym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S530410. Zalety płytki centralnej: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mechanizmu...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
34.2 mm
Min. głębokość puszki montażowej
18.2 mm
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Obudowy łącza danych
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Porównaj
S530410
ODACE 2xRJ45 aluminium Płytka centralna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE antracyt 2xRJ45 Płytka centralna

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
34.2 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
18.2 mm
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Wbudowane złącze danych
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Uchwyt transportowy
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z podświetleniem
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Porównaj
S540410
ODACE antracyt 2xRJ45 Płytka centralna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar