S.1 antracyt mat Ramka 1-krotnaHAGER

files/fotob/1273117.jpg.
S.1 antracyt mat Ramka 1-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10119945
Kod EAN: 
4011334232612
Symbol Sonepar: 
P10117731
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

S.1 Ramka kontrastowa 1-krotna, antracyt, mat

Dane techniczne

Głębokość
9.5 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
80.5 mm
Szerokość wbudowania
56 mm
Wysokość
80.5 mm
Wysokość wbudowania
56 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Odporność udarowa
IK05
Z ramką montażową
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.3/B.7 biały Klawisz z soczew.i prowadnicą do załączania ustami
Porównaj
HAGER
16611949

B.3/B.7 biały Klawisz z soczew.i prowadnicą...

B.3/B.7 biały Klawisz z soczew.i prowadnicą do załączania ustami
B.3/B.7 biały Klawisz z soczew.i prowadnicą do załączania ustami
Porównaj
HAGER
16611949

B.3/B.7 biały Klawisz z soczew.i prowadnicą...

B.3/B.7 biały Klawisz z soczew.i prowadnicą do załączania ustami
B.3/B.7 biały mat Klawisz z czerwoną socz. i wyczuw. symb."dzwonek"
Porównaj
HAGER
16511959

B.3/B.7 biały mat Klawisz z czerwoną socz...

B.3/B.7 biały mat Klawisz z czerwoną socz. i wyczuw. symb."dzwonek"
B.3/B.7 biały mat Klawisz z czerwoną socz. i wyczuw. symb."światło"
Porównaj
HAGER
16511949

B.3/B.7 biały mat Klawisz z czerwoną socz...

B.3/B.7 biały mat Klawisz z czerwoną socz. i wyczuw. symb."światło"
S.1/B.3/B.7 biały Klawisz z czerw. socz. i wyczuw. symb. do "klucz"
Porównaj
HAGER
16511969

S.1/B.3/B.7 biały Klawisz z czerw. socz...

S.1/B.3/B.7 biały Klawisz z czerw. socz. i wyczuw. symb. do "klucz"
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar