S1-M2-25 BLOK ZASILAJĄCY Wyłącznik silnikowy-akcesoriaABB

files/fotob/1602430.jpg.
S1-M2-25 BLOK ZASILAJĄCY Wyłącznik silnikowy-akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
S1
Nr Katalogowy: 
1SAM201907R1102
Kod EAN: 
4013614400810
Symbol Sonepar: 
P01762240
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

S1-M2-25 three phase feeder terminals allow the connection of bigger cable cross sections up to 25mm². They are usable with MS116 and MS132 manual motor starters and have a high mounting form. The rated current is 65 A

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Liczba biegunów
3
Liczba podłączeń 25 mm²
3
Liczba wejść
3
Liczba wyjść
3
Prąd znamionowy
65 A
Szerokość
48 mm
Wysokość
53.8 mm
Łączna liczba podłączeń
3
Przekrój przewodu, wejście
4 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
4 - 12
Przekrój przewodu, wyjście
4 - 25 mm²
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar