S2L 3.50/16/180F 3.5SN BK BX Złącze wtykowe do drukuWEIDMUELLER

files/fotob/1970965.jpg.
S2L 3.50/16/180F 3.5SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OMNIMATE SIGNAL - SERIA B2L/S2L 3.50 - 2-RZĘDOWE
Nr Katalogowy: 
1729640000
Kod EAN: 
4032248041046
Symbol Sonepar: 
P10166344
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze płytki drukowanej z innowacyjną technologią, umożliwiającą bezpieczną i intuicyjną obsługę

Dane techniczne

Długość pinów
3.5 mm
Liczba biegunów
16
Liczba styków
16
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
125 V
Odstępy między stykami
3.5 mm
Odstępy między złączami
3.5 mm
Prąd znamionowy In
9 A
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Sposób mocowania
Lutowanie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze THR
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj opakowania
Karton
Materiał pokrycia styków
Cyna
Rodzaj banderolowania
Inne
Sposób mocowania PCB
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Rodzaj połączenia
Łącznik elastyczny
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kąt płytka drukowana / wtyk
90° (pionowo do góry)

Produkty z serii

B2L 3,50/14/180QV7 SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1944630000

B2L 3,50/14/180QV7 SN BK BX Złącze wtykowe...

B2L 3,50/14/180QV7 SN BK BX Złącze wtykowe do druku
S2L 3,50/10/180G 3,5SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1728970000

S2L 3,50/10/180G 3,5SN BK BX Złącze wtykowe...

S2L 3,50/10/180G 3,5SN BK BX Złącze wtykowe do druku
S2L 3,50/16/180G 3,5SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1729000000

S2L 3,50/16/180G 3,5SN BK BX Złącze wtykowe...

S2L 3,50/16/180G 3,5SN BK BX Złącze wtykowe do druku

Produkty powiązane i akcesoria

PTSC KA 2.2x4.5 WN1412 Śruba mocująca

Opis produktu

Śruba mocowania mechanicznego pomiędzy elementem mocującym i mocowanym
Porównaj
1610740000
PTSC KA 2.2x4.5 WN1412 Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar