SAC-12P-100,0-35T/SH-0,14 Krążek kablaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1342915.jpg.
SAC-12P-100,0-35T/SH-0,14 Krążek kabla
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1405789
Symbol Sonepar: 
P10334357
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PUR/PCW, czarny RAL 9005, 12-żyłowy, kolor pojedynczych żył: biało-brąz., ziel.-żółty, szaro-róż., nieb.-czerw., czarno-fiolet., szary/róż.-czerw./nieb., długość kabla: 100 m, Skrętka

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
100 m
Liczba biegunów
12
Liczba żył
12
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
85 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
85 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
43 mm
Napięcie znamionowe U
42 V
Napięcie znamionowe U0
42 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
8.5 mm
Szerokość przewodu około
8.5 mm
Wysokość przewodu około
8.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm²
Średnica żyły
1 mm
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Żyła ochronna
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Końcówka niezarobiona
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka niezarobiona
Ekranowany
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Inne
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Oplot
Bezhalogenowe
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Ułożenie skrętek
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

WIREFOX SAC Szczypce do ściągania izolacji

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji, średnica min.: 4 mm², średnica maks.: 10 mm², masa 125 g, czarny

Dane techniczne

Ciężar
125 g
Długość
165 mm
Długość szczęk
15.5 mm
Szerokość główki
14 mm
Wysokość główki
68 mm
Zakres odizolowania - przekrój
4 - 10 mm²
Zakres odizolowania - średnica
4.4 - 7 mm
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Certyfikat VDE
Nie
Cięcie po obwodzie
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Obróbka powierzchni
Stan surowy
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Pozytywne testy VDE
Nie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Samonastawne
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Z przecinakiem drutu
Nie
Porównaj
1212623
WIREFOX SAC Szczypce do ściągania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar