SAC-ASI-J-Y-Y-N RozdzielaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836912.jpg.
SAC-ASI-J-Y-Y-N Rozdzielacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1405622
Kod EAN: 
4046356754934
Symbol Sonepar: 
P01180823
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielacz, 4-bieg., Rozdzielacze AS-i Blokada śrubowa

Dane techniczne

Długość
41 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
4
Napięcie znamionowe
32 V
Prąd znamionowy In
8 A
Szerokość
28 mm
Temperatura otoczenia
75 - 75 °C
Wysokość
22 mm
Zakres napięcia pracy
32 - 32 V
Zakres temperatur pracy
-25 - 75 °C
Ekranowany
Nie
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Materiał pierścieni gwintowanych
Stal szlachetna
Stopień zanieczyszczenia
1

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SZK PH2 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
97.19 g
Długość całkowita
205 mm
Długość klingi
100 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Średnica klingi
6 mm
Rozmiar
Inne
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Materiał klingi
Inne
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Chwytak śrub
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Tak
Certyfikat VDE
Nie
System przykręcania
Phillips PH
Porównaj
1205163
SZK PH2 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M Przewód płaski

Opis produktu

Produkt na metry, Przewód płaski, AS-Interface, EPDM (guma), czarny RAL 9005, 2-żyłowy (2 x 1,5 mm²), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 85 °C
Liczba żył
2
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica żyły
2.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Guma
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Inne
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Guma - silikon (SIR)
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Porównaj
1432415
VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M Przewód płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ASI-FC-EPDM-YE 100m Przewód płaski

Opis produktu

Produkt na metry, Przewód płaski, AS-Interface (167 kb/s), EPDM (guma), żółty cytrynowy RAL 1012, 2-żyłowy (2 x 1,5 mm²), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 85 °C
Liczba żył
2
Rozmiar AWG
16
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica żyły
2.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Guma
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Inne
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Guma - silikon (SIR)
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Porównaj
1432402
VS-ASI-FC-EPDM-YE 100m Przewód płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ASI-FC-PUR-BK 100M Przewód płaski

Opis produktu

Produkt na metry, Przewód płaski, AS-Interface, PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, 2-żyłowy (2 x 1,5 mm²), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 85 °C
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
6 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica żyły
2.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Inne
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polipropylen (PP)
Porównaj
1404896
VS-ASI-FC-PUR-BK 100M Przewód płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ASI-FC-PUR-YE 100M Przewód płaski

Opis produktu

Produkt na metry, Przewód płaski, AS-Interface (167 kb/s), PUR bez halogenów, żółty cytrynowy RAL 1012, 2-żyłowy (2 x 1,5 mm²), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 85 °C
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
6 mm
Rozmiar AWG
16
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica żyły
2.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Inne
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polipropylen (PP)
Porównaj
1404883
VS-ASI-FC-PUR-YE 100M Przewód płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M Przewód płaski

Opis produktu

Produkt na metry, Przewód płaski, AS-Interface, PCW, czarny RAL 9005, 2-żyłowy (2 x 1,5 mm²), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
6 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica żyły
2.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Inne
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Porównaj
1404919
VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M Przewód płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M Element złącza

Opis produktu

Produkt na metry, Przewód płaski, AS-Interface (167 kb/s), PCW, żółty cytrynowy RAL 1012, 2-żyłowy (2 x 1,5 mm²), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
6 mm
Rozmiar AWG
16
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica żyły
2.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Inne
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Porównaj
1404906
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M Przewód płaski

Opis produktu

Produkt na metry, Przewód płaski, AS-Interface, TPE, czarny RAL 9005, 2-żyłowy (2 x 1,5 mm²), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 105 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 105 °C
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
6 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica żyły
2.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Inne
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Porównaj
1404935
VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M Przewód płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M Przewód płaski

Opis produktu

Produkt na metry, Przewód płaski, AS-Interface (167 kb/s), TPE, żółty cytrynowy RAL 1012, 2-żyłowy (2 x 1,5 mm²), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 105 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 105 °C
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
6 mm
Rozmiar AWG
16
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica żyły
2.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Inne
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Porównaj
1404922
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M Przewód płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar