SACC-5P-DSI-M12MS/FS-M16 Przepust ściennyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835093.jpg.
SACC-5P-DSI-M12MS/FS-M16 Przepust ścienny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1551671
Kod EAN: 
4046356156226
Symbol Sonepar: 
P00893028
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepust czujnika/urządzenia wykonawczego, wtyk na gniazdo, 5-polowy, M12, ekranowany, kodowanie A, dwubiegunowy montaż na gwint M16

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
5
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
M12
Powłoka obudowy
Niklowanie
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II
Z gwintem
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Żeński (gniazdo)

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PROT M12 SH Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Porównaj
1503302
PROT M12 SH Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROT-M12 FS Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1560251
PROT-M12 FS Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROT-M12 FS-M Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka, M12

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Z uszczelką
Nie
Porównaj
1430488
PROT-M12 FS-M Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROT-M12 Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Porównaj
1680539
PROT-M12 Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-M16-SEAL CLM Uszczelka płaska

Opis produktu

Uszczelka płaska

Dane techniczne

Liczba otworów
1
Ekranowany
Nie
Model
Uszczelka płaska
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Do gwintów NPT o rozmiarze
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1430394
SACC-M16-SEAL CLM Uszczelka płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar