SACC-E-MINF-3CON-NPT12-547/1,0 Złącze wtykowe do wbudowaniaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1226181.jpg.
SACC-E-MINF-3CON-NPT12-547/1,0 Złącze wtykowe do wbudowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1420948
Symbol Sonepar: 
P10337327
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze do zabudowy, 3-bieg., Gniazdo, proste, 7/8"-16UNF, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 1 m, 0,75 mm², Skrętka PCW

Dane techniczne

Długość kabla
1 mm
Długość przewodu podłączeniowego
1000 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
300 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.75 mm²
Prąd znamionowy In
13 A
Temperatura otoczenia
80 - 80 °C
Zakres temperatur pracy
-20 - 80 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Liczba styków sterujących
3
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP68
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Gwint mocowania
7/8 cala
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Z gwintem
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Powłoka obudowy
Anodowanie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar