SACC-EC-FS-3CON-M16/0,23AESCO Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1227070.jpg.
SACC-EC-FS-3CON-M16/0,23AESCO Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1403549
Symbol Sonepar: 
P10333977
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 3-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,23 m, 0,34 mm², skrętka TPE, zalewane

Dane techniczne

Długość kabla
0.23 mm
Długość przewodu podłączeniowego
230 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.34 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
3
Materiał izolacji żyły
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Z gwintem
Tak
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Stopień zanieczyszczenia
3
Z zaciskiem PE
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar