SAFELITE 100lm 3h 20m CGLINE+ IP42 Oprawa LED awaryjnaEATON

files/fotob/2332554.jpg.
SAFELITE 100lm 3h 20m CGLINE+ IP42 Oprawa LED awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SL2-42D3D-CGL
Symbol Sonepar: 
P01793896
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
270 mm
Długość wbudowania
270 mm
Liczba biegunów
2
Liczba oprawek
8
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
3.2 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
3 - 3 h
Odległość czytelności
20 m
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.5 - 2.5 mm²
Strumień światła w trybie awaryjnym
100 lm
Strumień świetlny w trybie czuwania
100 lm
Szerokość
119 mm
Szerokość wbudowania
119 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.48
Wysokość/głębokość
49 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
49 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 45 °C
Zużycie energii w trybie awaryjnym
3.2 W
Numer RAL obudowy
9003
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Typ połączenia
Połączenie wtykowe
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Automatyczny test samoczynny
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP42
Funkcja
Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Z piktogramem
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
A
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Do rodzaju oznakowania
Wkładka
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Rodzaj akumulatora
NiCd
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Nie
Możliwość przełączenia w tryb pracy ciągłej
Nie
Odporność udarowa
IK04
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
System zasilania awaryjnego
Własna bateria

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar