SAI-04L-VP12-3A-M08L-AND Paswyny rozdzielacz z czujnikiemWEIDMUELLER

files/fotob/495815.jpg.
SAI-04L-VP12-3A-M08L-AND Paswyny rozdzielacz z czujnikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2512800000
Symbol Sonepar: 
P10232237
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielacz do łączenia kilku sygnałów wejściowych na jednym centralnym łącznikiem wtykowym

Dane techniczne

Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
3
Liczba kanałów na złącze wtykowe
3
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
4
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
500 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
500 A
Zakres napięcia pracy
15 - 15 V
Zakres temperatur pracy
-20 - 90 °C
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Materiał elementu izolacyjnego
PBT
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Szary
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
M8
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Materiał pokrycia styków
Złoto
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Materiał styków
Mosiądz
Z separacją galwaniczną
Nie
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
M8
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
M12
Stopień zanieczyszczenia
3

Produkty powiązane i akcesoria

DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609801044
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAIEND 1/4 M8G 3P Czujnik  LED

Opis produktu

W celu uniknięcia odbić na końcach przewodu transmisji w skrzynkach łączących lub w aktywnych urządzeniach czterobiegunowych, elementy muszą zostać rozłączone z uwzględnieniem ich własnej impedancji (rezystancja AC). Wymaga to zastosowania końcowego rezystora
Porównaj
2662450000
SAIEND 1/4 M8G 3P Czujnik LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar