SBI 2P 690V 125A 22x58 M9 Podstawa bezpiecznikowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554380.jpg.
SBI 2P 690V 125A 22x58 M9 Podstawa bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE ACTI9 SBI / STI
Nr Katalogowy: 
MGN15716
Kod EAN: 
3303432402907
Symbol Sonepar: 
P01199005
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti 9 SBI fuse holder is a low voltage fuse-disconnector. It is used for industrial applications requiring a high breaking capacity. It has 2P pole, up to 125A rated current, and gG or aM fuse curve with a fuse cartridge type of 22mm x 58mm. it can be mounted on DIN rail for modular installation. The general purpose fuse (gG fuse) provides overload and short-circuit protection. The aM fuse for motor application provides short-circuit protection (protection of loads with a high peak current). it has an IP20 degree of protection on its terminals, becoming IP40 once in modular enclosure. It is equipped with a neon indicator light indicating blowing of the fuse cartridge

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50.5 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Dla rozmiaru bezpiecznika
22x58 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Nie
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DF2FA100 Bezpiecznik aM 22x58 80A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 100 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
100 A
Prąd znamionowy
100 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
6.65 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
22x58 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2FA100
DF2FA100 Bezpiecznik aM 22x58 80A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2FA125 Bezpiecznik aM 22x58 125A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 125 A and the maximum rated voltage is 400 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
125 A
Prąd znamionowy
125 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
9.9 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
22x58 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2FA125
DF2FA125 Bezpiecznik aM 22x58 125A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2FN100 Bezpiecznik gL/gG 22X58 100A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a gG fuse-link that protects against thermal overloads and magnetic over currents, used in standard applications. Its current rating is 100 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
100 A
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
22x58 mm
Rodzaj napięcia
AC
Porównaj
DF2FN100
DF2FN100 Bezpiecznik gL/gG 22X58 100A
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWERTAG FLEX 1P+N Licznik energii

Opis produktu

PowerTag Energy F63 1P+N to czujnik energii z komunikacją bezprzewodową. Dzięki konstrukcji Flex jest dedykowany do urządzeń 1P+N o obciążalności mniejszej lub równej 63A. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramą, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu obciążenia. Został zaprojektowany...

Dane techniczne

Głębokość
44.5 mm
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
220 - 240 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
20 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Wtyk
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności
B
Legalizowany
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Inne
Rodzaj wskaźnika
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Brak
Z blokadą kodem
Nie
Porównaj
A9MEM1560
POWERTAG FLEX 1P+N Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar