SBI 2P 690V 50A 14x51 Podstawa bezpiecznikowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397919.jpg.
SBI 2P 690V 50A 14x51 Podstawa bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 SBI
Nr Katalogowy: 
A9GSB250
Kod EAN: 
3606482201231
Symbol Sonepar: 
P10076897
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50.5 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
14x51 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DF2EA16 Bezpiecznik 14X51 am 16A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 16 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy
16 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.05 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
14x51 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2EA16
DF2EA16 Bezpiecznik 14X51 am 16A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2EA25 Bezpiecznik 14X51 am 25A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 25 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
Prąd znamionowy
25 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.55 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
14x51 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2EA25
DF2EA25 Bezpiecznik 14X51 am 25A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2EA32 Bezpiecznik 14X51 am 32A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 32 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
32 A
Prąd znamionowy
32 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
2.05 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
14x51 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2EA32
DF2EA32 Bezpiecznik 14X51 am 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2EN25 Bezpiecznik gL/gG 14X51 25A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a gG fuse-link that protects against thermal overloads and magnetic over currents, used in standard applications. Its current rating is 25 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
25 A
Prąd znamionowy
25 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
3.1 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
14x51 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2EN25
DF2EN25 Bezpiecznik gL/gG 14X51 25A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2EN32 Bezpiecznik gL/gG 14X51 32A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a gG fuse-link that protects against thermal overloads and magnetic over currents, used in standard applications. Its current rating is 32 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
32 A
Prąd znamionowy
32 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
3.6 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
14x51 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2EN32
DF2EN32 Bezpiecznik gL/gG 14X51 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2EN40 Bezpiecznik gL/gG 14x51 40A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a gG fuse-link that protects against thermal overloads and magnetic over currents, used in standard applications. Its current rating is 40 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
40 A
Prąd znamionowy
40 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
4 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
14x51 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2EN40
DF2EN40 Bezpiecznik gL/gG 14x51 40A
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWERTAG FLEX 1P+N Licznik energii

Opis produktu

PowerTag Energy F63 1P+N to czujnik energii z komunikacją bezprzewodową. Dzięki konstrukcji Flex jest dedykowany do urządzeń 1P+N o obciążalności mniejszej lub równej 63A. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramą, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu obciążenia. Został zaprojektowany...

Dane techniczne

Głębokość
44.5 mm
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
220 - 240 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
20 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Wtyk
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Wyjście impulsowe
Brak
Dopuszczenie
Krajowe
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada cofania licznika
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Inne
Rodzaj wskaźnika
Brak
Legalizowany
Tak
Porównaj
A9MEM1560
POWERTAG FLEX 1P+N Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar