SBM 300x300x120 Obudowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943139.jpg.
SBM 300x300x120 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET SBM
Nr Katalogowy: 
NSYSBM303012
Kod EAN: 
3606480520204
Symbol Sonepar: 
P01355259
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka przemysłowa firmy Schneider Electric z serii PanelSeT SBM o numerze katalogowym NSYSBM303012 i wymiarach 300 x 300 x 120mm. Puszki SBM wykonane są ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. Puszki charakteryzują się stopniem ochrony IP66 oraz wytrzymałością mechaniczną IK10 co pozwala na stosowanie ich w ciężkich warunkach pracy. Cechą charakterystyczną serii SBM jest szybkość montażu przy pomocy jednego narzędzia (śrubokręt płaski) oraz sztywność konstrukcji. W ofercie dostępne są wersje z pokrywami pełnymi oraz transparentnymi. Szeroki wybór akcesoriów pozwala na dostosowanie obudowy do wielu aplikacji. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dosta rczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
300 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
200 N [kg/m2]
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Model narożny
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż ścienny
Tak
Montaż słupowy
Tak
Montaż wnękowy
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wolnostojący
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

300x300mm Płyta metalowa

Opis produktu

Płyta montażowa metalowa 300x 300mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: spód obudowy

Dane techniczne

Szerokość
285 mm
Wysokość
275 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMM33SB
300x300mm Płyta metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEFPFSB (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL SBM

Opis produktu

Spacial SBM wall fixing lugs. Height fixing center is 38.5 mm. Multi-purpose application. Mounting on rear of enclosure. Fixing by screws type M8 inside location. Permanent permissible load 70 kg horizontal/ 70 kg vertical position. Steel made, zinc coated surface finish. Set of 4

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
38.5 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Klamra montażowa
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
NSYAEFPFSB
NSYAEFPFSB (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL SBM
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAMFSB (100szt) Wkręt samogwintujący

Opis produktu

Spacial Samogwintujące śruby M5 100 sztuk

Dane techniczne

Długość
10 mm
Długość gwintu
10 mm
Średnica gwintu
5 mm
Średnica główki
8.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Stal
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Hartowane
Nie
Kształt główki
Półokrągła główka
Kształt ostrza
Szpiczasty
Obróbka powierzchni
Powlekanie
Samowiercący
Tak
System przykręcania
Pozidriv PZ
Szerokość klucza (w calach)
Inne
Z kołnierzem stałym
Nie
Z ostrym zakończeniem
Nie
Z podkładką i uszczelką
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Tak
Porównaj
NSYAMFSB
NSYAMFSB (100szt) Wkręt samogwintujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYMM26SB Płyta montażowa

Opis produktu

Spacial Płyta montażowa pełna ocynkowana do SBM 200x600 mm

Dane techniczne

Szerokość
585 mm
Wysokość
175 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMM26SB
NSYMM26SB Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
OBEJMA MOCUJĄCA 300mm Obejma mocująca 300mm

Opis produktu

NSYSFPSC30 to zestaw pozwalający na montaż obudowy na słupie. Szerokość szyny to 300mm. Szyna jest wykonana ze stali ocynkowanej. Przeznaczona jest do zewnętrznego montażu z tyłu obudowy za pomocą śrub 8mm do słupków o średnicy od 150 do 215mm. Maksymalne obciążenie to 100kg. Etykieta Green Premium jest...

Dane techniczne

Głębokość
32.5 mm
Szerokość
295 mm
Wysokość
45 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
NSYSFPSC30
OBEJMA MOCUJĄCA 300mm Obejma mocująca 300mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
PanelSeT SBM IP66 Element plombujący

Dane techniczne

Głębokość
14.6 mm
Numer RAL
6037
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
11.45 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
NSYPPSB
PanelSeT SBM IP66 Element plombujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Śruba SBM dwupiórkowa 3mm Akcesoria

Opis produktu

Spacial SBM Double bar screws. Diameter is 3 mm. Multi-purpose application. Direct mounting on cover. 3 mm double bar head. Metal made. IP66 Protection
Porównaj
NSYAEDSBSB
Śruba SBM dwupiórkowa 3mm Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAWIAS 180st (6szt) Do spacial 3D

Opis produktu

Thalassa Zawiasy do skrzynek SBM otwarcie drzwi 180 stopni

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Stal
Regulowany
Nie
Zawias wewnętrzny
Tak
Zawias zewnętrzny
Nie
Porównaj
NSYAEDHSB
ZAWIAS 180st (6szt) Do spacial 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar