SBSO M8x90 Śruba do betonuBAKS

files/fotob/1436169.jpg.
SBSO M8x90 Śruba do betonu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
803916
Kod EAN: 
5900993104042
Symbol Sonepar: 
P00449764
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GSO 6x40 Kotwa rozprężna

Dane techniczne

Długość
40 mm
Średnica otworu montażowego
6 mm
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Samowiercący
Nie
Z dopuszczeniem
Nie
Porównaj
803929
GSO 6x40 Kotwa rozprężna
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSA32 Obejma kablowa

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
32 mm
Średnica nominalna
32 mm
Materiał
Stal
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
805132
KSA32 Obejma kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSA35 Obejma kablowa
Porównaj
805135
KSA35 Obejma kablowa
KSA37 Obejma kablowa
Porównaj
805136
KSA37 Obejma kablowa
KSA40 Obejma kablowa
Porównaj
805140
KSA40 Obejma kablowa
KSA42 Obejma kablowa
Porównaj
805142
KSA42 Obejma kablowa
KSA47 Obejma kablowa
Porównaj
805148
KSA47 Obejma kablowa
KSA50 Obejma kablowa
Porównaj
805150
KSA50 Obejma kablowa
KSA55 Obejma kablowa
Porównaj
805155
KSA55 Obejma kablowa
KSA6 Obejma kablowa

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
6 mm
Średnica nominalna
6 mm
Materiał
Stal
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
805106
KSA6 Obejma kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSA8 Obejma kablowa

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
8 mm
Średnica nominalna
8 mm
Materiał
Stal
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
805108
KSA8 Obejma kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSKO M10 Kotwa do stropów kanałowych
Porównaj
803925
KSKO M10 Kotwa do stropów kanałowych
KSKO M6 Kotwa do stropów kanałowych

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Porównaj
803923
KSKO M6 Kotwa do stropów kanałowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSKO M8 Kotwa do stropów kanałowych

Dane techniczne

Długość kotwy
43 mm
Długość tulejki
35 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Porównaj
803924
KSKO M8 Kotwa do stropów kanałowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
461301
LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy korytka
Porównaj
162100
LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy korytka
NL M8 Nakrętka łącznikowa

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Wysokość
24 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
650203
NL M8 Nakrętka łącznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS M10 (100szt) Nakrętka

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość klucza
17 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
650244
NS M10 (100szt) Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS M12 (100szt) Nakrętka
Porównaj
650344
NS M12 (100szt) Nakrętka
NS M6 (100szt) Nakrętka

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Szerokość klucza
10 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
650044
NS M6 (100szt) Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar