SBX 200x400x120mm IP66 304L Obudowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397502.jpg.
SBX 200x400x120mm IP66 304L Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET SBX
Nr Katalogowy: 
NSYSBX204012
Symbol Sonepar: 
P10276582
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
400 mm
Głębokość
120 mm
Liczba wpustów
0
Liczba zacisków
0
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.2 mm
Szerokość
400 mm
Zakres temperatury pracy
-35 - 80 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Plombowane
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Zgodność z BS 6220
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Odporność udarowa
IK10
Możliwość rozbudowy
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Stopień ochrony (NEMA)
4
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Produkt bezobsługowy zgodnie z BS 5733
Tak
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

35x7,5mm do puszki 400mm Szyna DIN

Opis produktu

Spacial Szyna symetryczna DIN 400mm do SBM

Dane techniczne

Długość
385 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
364 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
NSYAMRD40357SB
35x7,5mm do puszki 400mm Szyna DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISM71503 Dławik

Opis produktu

Cable gland with strain relief and external metric. Locknut with internal metric or to be used together with cable glands in untapped holes. Cable gland equipped with nut and neoprene seal for one cable

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
14 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
2.5 mm
Szerokość klucza
20 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
3/4 cala
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Membrana
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
ISM71503
ISM71503 Dławik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LINKA UZIEMIAJĄCA 6mm2/130mm Średnica oczka 6,4mm

Opis produktu

Spacial Przewód uziemiający 6mm2 L=130mm

Dane techniczne

Głębokość
3.2 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
130 mm
Model
Przewód uziemiający
Porównaj
NSYEL136D6
LINKA UZIEMIAJĄCA 6mm2/130mm Średnica oczka 6,4mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAMFSB (100szt) Wkręt samogwintujący

Opis produktu

Spacial Samogwintujące śruby M5 100 sztuk

Dane techniczne

Długość
10 mm
Długość gwintu
10 mm
Średnica gwintu
5 mm
Średnica główki
8.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Stal
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Z ostrym zakończeniem
Nie
Kształt ostrza
Szpiczasty
Samowiercący
Tak
Z kołnierzem stałym
Nie
System przykręcania
Pozidriv PZ
Obróbka powierzchni
Powlekanie
Kształt główki
Półokrągła główka
Hartowane
Nie
Szerokość klucza (w calach)
Inne
Z podkładką i uszczelką
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Tak
Porównaj
NSYAMFSB
NSYAMFSB (100szt) Wkręt samogwintujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYMM24SB 200x400 Płyta montażowa

Dane techniczne

Szerokość
385 mm
Wysokość
175 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMM24SB
NSYMM24SB 200x400 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PanelSeT SBM IP66 Element plombujący

Dane techniczne

Głębokość
14.6 mm
Numer RAL
6037
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
11.45 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
NSYPPSB
PanelSeT SBM IP66 Element plombujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZYNA UZIEMIAJĄCA 15x3x1000 Z 84 otworami M5

Opis produktu

Earthing strip connection with 87 points for Spacial enclosures. ISO Thread is M5. Length is 1000 mm. Multi-purpose application. Fixing mode by fixing elements. Brass made. Fixing elements and 1 bar incl

Dane techniczne

Szerokość szyny
15 mm
Grubość
15 mm
Grubość szyny zbiorczej
3 mm
Liczba połączeń
87
Odstęp od płyty montażowej
1000 mm
Szerokość
3 mm
Długość szyny
1000 mm
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał
Mosiądz
Montaż pionowy
Nie
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego
M5
Montaż poziomy
Tak
Izolowane
Nie
Porównaj
NSYECB1M153
SZYNA UZIEMIAJĄCA 15x3x1000 Z 84 otworami M5
Szybki podgląd: Opis i parametry
TAŚMA UZIEMIAJĄCA 150mm Taśma uziemiająca 150mm

Opis produktu

Earth braids for Spacial Range. Nominal cross section is 6 mm². 150 x 12 mm. Eyelet hole is 6,4 mm. Multi-purpose composition accessory. Fixing by nut and washer on earth connection location. Tinned copper. Set of 10

Dane techniczne

Głębokość
0.5 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
150 mm
Model
Przewód uziemiający
Porównaj
NSYEB156D6
TAŚMA UZIEMIAJĄCA 150mm Taśma uziemiająca 150mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar