SC 3,81/02/90F 3,2SN OR BX Gniazdo męskieWEIDMUELLER

files/fotob/1059474.jpg.
SC 3,81/02/90F 3,2SN OR BX Gniazdo męskie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OMNIMATE SIGNAL - SERIA BC/SC 3.81
Nr Katalogowy: 
1942450000
Kod EAN: 
4032248655144
Symbol Sonepar: 
P01238099
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze płytki drukowanej z innowacyjną technologią, umożliwiającą bezpieczną i intuicyjną obsługę

Dane techniczne

Długość pinów
3.2 mm
Liczba biegunów
2
Liczba styków
2
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Prąd znamionowy In
17.5 A
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Sposób mocowania
Lutowanie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze THR
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Łącznik elastyczny
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Sposób mocowania PCB
Kołnierz
Rodzaj opakowania
Karton
Materiał pokrycia styków
Cyna
Rodzaj banderolowania
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Kąt płytka drukowana / wtyk
0°/180° (poziomo)
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II

Produkty z serii

BCF 3,81/03/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
Porównaj
WEIDMUELLER
1969920000

BCF 3,81/03/180 SN BK BX Złącze wtykowe do...

BCF 3,81/03/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
BCF 3,81/04/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
Porównaj
WEIDMUELLER
1969950000

BCF 3,81/04/180 SN BK BX Złącze wtykowe do...

BCF 3,81/04/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
BCF 3,81/05/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
Porównaj
WEIDMUELLER
1969970000

BCF 3,81/05/180 SN BK BX Złącze wtykowe do...

BCF 3,81/05/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
BCF 3,81/08/180 SN OR BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
Porównaj
WEIDMUELLER
1969150000

BCF 3,81/08/180 SN OR BX Złącze wtykowe do...

BCF 3,81/08/180 SN OR BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński

Produkty powiązane i akcesoria

PTSC KA 2.2x4.5 WN1412 Śruba mocująca

Opis produktu

Śruba mocowania mechanicznego pomiędzy elementem mocującym i mocowanym
Porównaj
1610740000
PTSC KA 2.2x4.5 WN1412 Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar