SC 4/ 9 Łącznik COMBIPHOENIX CONTACT

files/fotob/1237970.jpg.
SC 4/ 9 Łącznik COMBI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3042528
Symbol Sonepar: 
P10271325
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo COMBI, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,08 mm² - 6 mm², kolor: szary

Dane techniczne

Całkowita liczba biegunów (bez zacisku uziemiającego)
2
Długość
48.6 mm
Liczba biegunów
9
Liczba poziomów
1
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.08 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 4 mm²
Prąd znamionowy In
32 A
Szerokość
6.514 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
22.3 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Zestawialne
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CZ/2 Odciążenie naciągu

Opis produktu

Odciążenie naciągu, szerokość: 19,8 mm, wysokość: 28,9 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny
Porównaj
3043831
CZ/2 Odciążenie naciągu
Szybki podgląd: Opis i parametry
D-SC 4 Pokrywa zamykająca

Opis produktu

Płytka końcowa, głębokość: 48,6 mm, szerokość: 3,2 mm, wysokość: 22,3 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
3.564 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
3043307
D-SC 4 Pokrywa zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISH 4/0,5 Tuleja ograniczająca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: szary
Porównaj
3002885
ISH 4/0,5 Tuleja ograniczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISH 4/1,0 Tuleja ograniczająca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czarny
Porównaj
3002898
ISH 4/1,0 Tuleja ograniczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czarny
Porównaj
0201731
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: niebieski
Porównaj
0201689
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: zielony
Porównaj
0201702
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GY Tulejka izolująca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: szary
Porównaj
0201728
MPS-IH GY Tulejka izolująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czerwone
Porównaj
0201676
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH WH BIAŁY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: biały
Porównaj
0201663
MPS-IH WH BIAŁY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH YE ŻÓŁTY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: żółty
Porównaj
0201692
MPS-IH YE ŻÓŁTY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-MT Wtyk probierczy

Opis produktu

Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
60 V
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Średnica noska
2.3 mm
Kolor
Szary
Typ połączenia
Połączenie z końcówką lutowniczą
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
0201744
MPS-MT Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC Gwiazda kodująca

Opis produktu

Gwiazda kodująca, 4 części, głębokość: 6 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 3 mm, kolor: czerwone
Porównaj
3040588
PC Gwiazda kodująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSL 2,5 Przepust ścienny

Opis produktu

Przepust kablowy, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary
Porównaj
3043815
SSL 2,5 Przepust ścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST-BW Ściągacz sprężyn

Opis produktu

Narzędzie otwierające

Dane techniczne

Długość całkowita
160 mm
Długość klingi
160 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Antymagnetyczne
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Trzpień sześciokątny
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Akcesorium
Nie
Porównaj
1207608
ST-BW Ściągacz sprężyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF1 0,6x3,5 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
35 g
Długość całkowita
181 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Ciągła klinga
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Antymagnetyczne
Tak
Porównaj
1204517
SZF1 0,6x3,5 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar