SC\1B Czujnik czaduSPAMEL

files/fotob/189473.png.
SC\1B Czujnik czadu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
S.C
Nr Katalogowy: 
SC\1B
Symbol Sonepar: 
P01242420
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik czadu SC\1B stale monitoruje obecność tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu. W przypadku wykrycia przekroczenia maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu alarmuje poprzez wysłanie sygnałów optycznych i akustycznych

Dane techniczne

Długość
34.3 mm
Głośność
85 dB(A)
Szerokość
68.5 mm
Wysokość
68.5 mm
Zakres napięcia zasilającego
3 - 3 V
Średnica
68.5 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP41
Funkcja pamięci
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Nie dotyczy
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Przenośny
Tak
Rodzaj przycisku
Nie dotyczy
Urządzenie autonomiczne
Nie
Wymienny czujnik
Tak
Z cokołem
Nie
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Nie
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Zasilanie podstawowe
Bateria/akumulator
Zawiera baterię
Brak
Zawiera ładowalny akumulator zapasowy
Nie
Ze wskaźnikiem napięcia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar