SCALANCE M876-4 LTE Moduł komunikacyjnySIEMENS

files/fotob/1114513.png.
SCALANCE M876-4 LTE Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK58764AA002DA2
Kod EAN: 
4047622225806
Symbol Sonepar: 
P01660799
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SCALANCE M876-4 LTE (4G) NAM for wireless IP communication from Ethernet- based automation devices via LTE (4G) mobile radio, optimized for use in North America, VPN, Firewall, NAT 4-port switch 2x SMA antennas, MIMO Technology 1x digital input, 1x digital output observe national approvals!

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6NH98601AA00 GSM/UMTS 5,0m Antena wielokierunkowa

Opis produktu

ANT794-4MR mobile wireless antenna for 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU networks, Rod antenna; omnidirectional; weatherproof for indoors and outdoors; 5 m Connection cable permanently connected to the antenna; SMA connector; incl. mounting bracket, screws, screw anchor. SCALANCEAntennaAntenna ANT794-4MRUsed...

Dane techniczne

Długość
0.193 m
Długość kabla przyłączeniowego
5 m
Głębokość
25 mm
Szerokość
25 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 85 °C
Wysokość
193 mm
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Wtyczka
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj połączenia
SMA
Zewnętrzna
Tak
Zakres częstotliwości
Inne
Rodzaj połączenia
SMA
Polaryzacja
Dookólna
Wewnętrzna
Tak
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
Z kablem podłączeniowym
Tak
Porównaj
6NH98601AA00
6NH98601AA00 GSM/UMTS 5,0m Antena wielokierunkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755AH10 1,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect male/male flexible connection cable pre-assembled; length 1 m; flexible cable, for example, for the connection to antennas, suitable for IWLAN and mobile radio. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect plug/plugFor example, for connecting antennas to active devices; suitable for...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
1 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Porównaj
6XV18755AH10
6XV18755AH10 1,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755AH20 2,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect male/male flexible connection cable pre-assembled; length 2 m flexible cable, for example, for the connection to antennas, suitable for IWLAN and mobile radio. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect plug/plugFor example, for connecting antennas to active devices; suitable for Wi-Fi...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
2 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Porównaj
6XV18755AH20
6XV18755AH20 2,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755AH50 5,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect male/male flexible connection cable pre-assembled; length 5 m flexible cable, for example, for the connection to antennas, suitable for IWLAN and mobile radio. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect plug/plugFor example, for connecting antennas to active devices; suitable for Wi-Fi...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Porównaj
6XV18755AH50
6XV18755AH50 5,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755AN10 10m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect male/male flexible connection cable pre-assembled; length 10 m flexible cable, for example, for the connection to antennas, suitable for IWLAN and mobile radio. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect plug/plugFor example, for connecting antennas to active devices; suitable for...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
10 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Porównaj
6XV18755AN10
6XV18755AN10 10m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755LH10 1,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/SMA male/ male flexible connection cable pre-assembled, Length 1 m, flexible connecting cable SCALANCE M antenna. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/SMA plug/plugFor example, for connecting an antenna to a mobile terminal device.Low attenuation ensures that the quality of the...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
1 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Porównaj
6XV18755LH10
6XV18755LH10 1,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755LH20 2,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/SMA male/ male flexible connection cable pre-assembled, Length 2 m, flexible connecting cable SCALANCE M antenna. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/SMA plug/plugFor example, for connecting an antenna to a mobile terminal device.Low attenuation ensures that the quality of the...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
2 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Porównaj
6XV18755LH20
6XV18755LH20 2,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755LH50 5,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/SMA male/ male flexible connection cable pre-assembled, Length 5 m, flexible connecting cable SCALANCE M antenna. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/SMA plug/plugFor example, for connecting an antenna to a mobile terminal device.Low attenuation ensures that the quality of the...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Ekranowanie
Inne
Porównaj
6XV18755LH50
6XV18755LH50 5,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ANT 896-4MA Antena IRC

Opis produktu

ANT896-4MA mobile wireless antenna for GSM (2G), UMTS (3G) and LTE(4G) networks; Omnidirectional Characteristic, Radially rotatable, with additional joint, Antenna gain: 2 dBi, incl. SMA plug, IP54, (-40-+85 °C), observe national approvals; for direct installation with SMA connection system; scope of...

Dane techniczne

Długość
0.21 m
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
360 °
Maksymalny zysk
2 dB
Szerokość
24 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 85 °C
Wysokość
210 mm
Zysk anteny
2 dBi
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj połączenia
SMA
Polaryzacja
Dookólna
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
Zewnętrzna
Nie
Rodzaj połączenia
SMA
Wewnętrzna
Tak
Zakres częstotliwości
Inne
Porównaj
6GK58964MA000AA3
ANT 896-4MA Antena IRC
Szybki podgląd: Opis i parametry
ANT 896-4ME Antena IRC

Opis produktu

ANT896-4ME mobile wireless antenna for GSM (2G), UMTS (3G) and LTE(4G) Networks, Omnidirectional Characteristic, including N-Connect female connection 3 dBi; IP66 (-40-+70 °C), observe national approvals; mounting on control cabinet; scope of delivery: 1x ANT 896-4ME, compact instructions as hard copy...

Dane techniczne

Długość
0.061 m
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
360 °
Maksymalny zysk
3 dB
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 70 °C
Wysokość
61 mm
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj połączenia
N
Polaryzacja
Dookólna
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zakres częstotliwości
Inne
Zewnętrzna
Tak
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
Porównaj
6GK58964ME000AA0
ANT 896-4ME Antena IRC
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-PLUG REMOVABLE Złącze wtykowe

Opis produktu

C-plug, removable data storage medium For simple device replacement in case of fault, for recording configuration or engineering and application data, can be used in the following SIMATIC NET products with C-plug slot: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 and S615. SCALANCE C-PLUG
Porównaj
6GK19000AB10
C-PLUG REMOVABLE Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Polaryzacja
Kształt korpusu
Porównaj
6GK19011BB102AA0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 10 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AB0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 50 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AE0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN RCOAX N-CONNECT 4,5mm Przepust kablowy

Opis produktu

N-Connect Female/female Panel feedthrough, cabinet bushing, 2.4 GHz and 5 GHz for Wall thickness max. 4.5 mm
Porównaj
6GK57982PP002AA6
IWLAN RCOAX N-CONNECT 4,5mm Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE KEY-PLUG Klucz aktywujący

Opis produktu

KEY-PLUG SINEMA RC, Removable data storage medium for enabling of the connection to SINEMA Remote Connect for S615 and SCALANCE M for simple device replacement in event of fault and for Recording of configuration data. SCALANCE KEY-PLUG SINEMA RC
Porównaj
6GK59080PB00
SCALANCE KEY-PLUG Klucz aktywujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 0,5m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 0.5 m. SIMATIC NETCablesIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Simple connection of terminal devices with an RJ45 interface to the interference-proof Industrial Ethernet FastConnect cabling system (10/100/1000...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
0.5 m
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
43.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
80 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (TIA)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Do instalacji podziemnych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Budowa kabla
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Dźwignia blokująca
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Porównaj
6XV18703QE50
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 0,5m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 1,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 1 m. SIMATIC NETCablesIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Simple connection of terminal devices with an RJ45 interface to the interference-proof Industrial Ethernet FastConnect cabling system (10/100/1000 Mbps...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
1 m
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
43.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
80 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Rozmiar AWG
6.2
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (TIA)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Do instalacji podziemnych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Budowa kabla
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Dźwignia blokująca
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Porównaj
6XV18703QH10
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 1,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 10m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 10 m. SIMATIC NETCablesIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Simple connection of terminal devices with an RJ45 interface to the interference-proof Industrial Ethernet FastConnect cabling system (10/100/1000...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
10 m
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
43.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
80 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (IEC)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Do instalacji podziemnych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Budowa kabla
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Dźwignia blokująca
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Porównaj
6XV18703QN10
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 10m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 2,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 2 m. SIMATIC NETCablesIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Simple connection of terminal devices with an RJ45 interface to the interference-proof Industrial Ethernet FastConnect cabling system (10/100/1000 Mbps...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
2 m
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
43.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
80 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Rozmiar AWG
6.2
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (TIA)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Do instalacji podziemnych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Budowa kabla
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Dźwignia blokująca
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Porównaj
6XV18703QH20
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 2,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar