SCALANCE MM991-2LD Moduł do aktywnych urządzeń sieciowychSIEMENS

files/fotob/1114838.png.
SCALANCE MM991-2LD Moduł do aktywnych urządzeń sieciowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK59912AF008AA0
Kod EAN: 
4019169207669
Symbol Sonepar: 
P01136945
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SCALANCE X accessory Media module MM991-2LD 2x 100 Mbit/s SC ports, optical single-mode optical up to max. 26 km

Dane techniczne

Długość fali
0.001 mm
Głębokość
100 mm
Liczba portów 100 Mbps SC
2
Szerokość
60 mm
Wysokość
22 mm
Rodzaj budowy
Inne
10 Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Fast Ethernet
Tak
Gigabit Ethernet
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19011GA00 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the IE FastConnect cables SIMATIC NETIE FastConnect Stripping Tool
Porównaj
6GK19011GA00
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor use in automotive industry, in mechanical...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Pancerz
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ułożenie skrętek
Pęczki
Porównaj
6XV18402AH10
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18715BH10 RJ45 180' 1m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE connecting cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP Pre-assembled with 2x IE FC RJ45 plug 180; length 1.0 m. SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180For connecting Industrial Ethernet stations to RJ45 interfaces with degree of protection IP20/30...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Długość
1 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
58.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
58.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
58.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Metal
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Porównaj
6XV18715BH10
6XV18715BH10 RJ45 180' 1m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18715BH50 IND.ETH.2xRJ45 180' 5,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE connecting cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP Pre-assembled with 2x IE FC RJ45 plug 180; length 5.0 m. SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180For connecting Industrial Ethernet stations to RJ45 interfaces with degree of protection IP20/30...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-10 - 60 °C
Długość
5 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
58.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
58.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
58.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Metal
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Porównaj
6XV18715BH50
6XV18715BH50 IND.ETH.2xRJ45 180' 5,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18715BN10 IND.ETH.2xRJ45 180' 10m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE connecting cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP Pre-assembled with 2x IE FC RJ45 plug 180; length 10.0 m. SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180For connecting Industrial Ethernet stations to RJ45 interfaces with degree of protection IP20/30...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Długość
10 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
58.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
58.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
58.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Metal
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Porównaj
6XV18715BN10
6XV18715BN10 IND.ETH.2xRJ45 180' 10m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18782A IND.ETHERNET 4x2 standard Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect TP standard cable GP 4x 2, TP installation CAT6A cable for connection to IE FC RJ45 plug 4x 2, AWG24, sold by the meter, delivery unit max. 2000 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NET IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG 24, Type C)Cable for Gigabit-capable cabling...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
40 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
40 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
40 mm
Propagacja sygnału (NVP)
67 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Rozmiar AWG
24
Średnica żyły
0.51 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ułożenie skrętek
Pęczki
Porównaj
6XV18782A
6XV18782A IND.ETHERNET 4x2 standard Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
FC FO 62.5/200/230 Kabel światłowodowy

Opis produktu

FC FO Standard Cable (62.5/200/230), Standard cable splittable, UL approval, max. length 1000 m Minimum order 20 m Sold by the meter

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Liczba włókien
2
Liczba włókien w tubie
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
105 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.2 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Zastosowanie
Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne)
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Pancerz
Nie
Rodzaj tuby
Inne
Rodzaj włókna
Wielomodowy 200/230
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Wdmuchiwane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
6XV18472A
FC FO 62.5/200/230 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FC FO Zestaw montażowy

Opis produktu

FC FO Termination Kit for FC BFOC plug Assembly case for on-site assembly of FC FO connectors to FC FOC cables
Porównaj
6GK19001GL000AA0
FC FO Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FO STANDARD GP 50/125 Kabel bezhalogenowy rozszczepialny

Opis produktu

FO Standard Cable GP (50/125), standard cable splittable, UL approval, max. length 1000 m Minimum order 20 m Sold by the meter

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Liczba włókien
2
Liczba włókien w tubie
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
65 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kategoria
OM2
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Zastosowanie
Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne)
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Kategoria włókna
OM2
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Pancerz
Nie
Rodzaj tuby
Tuba luźna
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Wdmuchiwane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
6XV18732A
FO STANDARD GP 50/125 Kabel bezhalogenowy rozszczepialny
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC M12 PRO 4x2 MET. Wtyk przemysłowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect M12 plug PRO 4x 2 M12 plug-in connector with Rugged metal enclosure and FC connection method, with axial cable outlet (X-coded) 1 pack=1 unit for SCALANCE W and SCALANCE X. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
6
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19010DB306AA0
IE FC M12 PRO 4x2 MET. Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC M12 PRO 4x2 Wtyk przemysłowy

Opis produktu

IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2 M12 plug-in connectors that can be assembled in the field (X-coded) 8-pole; metal enclosure; FC quick-connect technology; female contact insert; 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC M12 Cable Connector PRO (PROFINET)

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
6
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19010DB406AA0
IE FC M12 PRO 4x2 Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Polaryzacja
Kształt korpusu
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AA0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 4x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 4x 2, RJ45 plug-in connector; CAT6A; (10/100/1000/10000 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP Cable 4x 2 (AWG24); 180° cable outlet 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (4x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
6
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB122AA0
IE FC RJ45 180' 4x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE SC RJ PCF (10szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE SC RJ PCF plug, Screw connector for on-site mounting to PCF FOC cables (packing unit 10 duplex Plug)
Porównaj
6GK19000NB000AC0
IE SC RJ PCF (10szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE SC RJ POF (20szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE SC RJ POF plug Screw connector for on-site Assembly with POF FOC cables (packing unit 20 duplex Plug)
Porównaj
6GK19000MB000AC0
IE SC RJ POF (20szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MM FO BFOC (20szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

MM FO BFOC connector set 20 units for FO cable, Standard, trailing, indoor, ground, FRNC, robust and ship cable Note: for assembly, special tools and specialist personnel are required gluing and polishing technology
Porównaj
6GK19010DA200AA0
MM FO BFOC (20szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MM FO SC 10 szt Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

MM FO SC connector set 10 duplex connectors for FO cable Standard, trailing, Inner and ship cable Note: for assembly, special tools and specialist personnel are required gluing and polishing technology
Porównaj
6GK19010LB102AA0
MM FO SC 10 szt Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 1,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 1 m. SIMATIC NETCablesIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Simple connection of terminal devices with an RJ45 interface to the interference-proof Industrial Ethernet FastConnect cabling system (10/100/1000 Mbps...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
1 m
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
43.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
80 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Rozmiar AWG
6.2
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (TIA)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Budowa kabla
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Porównaj
6XV18703QH10
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 1,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 10m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 10 m. SIMATIC NETCablesIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Simple connection of terminal devices with an RJ45 interface to the interference-proof Industrial Ethernet FastConnect cabling system (10/100/1000...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
10 m
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
43.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
80 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (IEC)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Budowa kabla
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Porównaj
6XV18703QN10
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 10m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 6,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 6 m. SIMATIC NETCablesIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Simple connection of terminal devices with an RJ45 interface to the interference-proof Industrial Ethernet FastConnect cabling system (10/100/1000 Mbps...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
6 m
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
43.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
80 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Rozmiar AWG
6.2
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (TIA)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Budowa kabla
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Porównaj
6XV18703QH60
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 6,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar