SCALANCE MUM856-1 (EU) 5G-Router VPN firewall NAT Router 5GSIEMENS

files/fotob/2080609.png.
SCALANCE MUM856-1 (EU) 5G-Router VPN firewall NAT Router 5G
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK58562EA003DA1
Symbol Sonepar: 
P10156236
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SCALANCE MUM856-1 (EU) 5G router, IP65, for wireless IP communication of Ethernet-based applications via public 3/4/5G mobile radio networks and private 5G networks, optimized for use in Europe, VPN, firewall, NAT, IPv6, connection to SINEMA RC via CLP, 4 N- connect connections, 1x micro SIM slot, 1x10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant DC 24 V, M12 L-encoded, PoE, -30… +70 °C, CLP slot, 1x DI and 1x DO, A-encoded, observe national approvals! SCALANCE MUM856-1 (EU) 5G router, IP65, for wireless IP communication of Ethernet-based applications via public 3/4/5G mobile networks and private 5G networks, optimized for use in Europe, VPN, firewall, NAT, IPv6, connection to SINEMA RC via CLP, 4 N-Connect ports, 1x Micro SIM slot, 1x10/100/1000 Mbps M12 port, redundant 24 V DC, M12 L-coded, PoE, -30... +60°C, CLP slot, 1x DI and 1x DO, A-coded, observe national approvals!

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19060EB00 Złącze wtykowe

Opis produktu

Power M12 cable connector PRO axial cable outlet for assembly in the field, female contact insert, L-coded (socket) 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETPower M12 Cable Connector PRO

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm²
Temperatura otoczenia
-40 - 105 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19060EB00
6GK19060EB00 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK57988MF000AA1 Uchwyt montażowy

Opis produktu

DIN rail mounting adapter can only be used in connection with SCALANCE W778/W778EEC/W738; SCALANCE WAM766-1/WAM766-1EEC/ WUM766-1 / MUM856-1; 90° DIN rail mounting for SCALANCE WAM763-1/WUM763-1/ MUM853-1; scope of delivery: adapter, fixing screws. SCALANCE
Porównaj
6GK57988MF000AA1
6GK57988MF000AA1 Uchwyt montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755AH20 2,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect male/male flexible connection cable pre-assembled; length 2 m flexible cable, for example, for the connection to antennas, suitable for IWLAN and mobile radio. SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect plug/plugFor example, for connecting antennas to active devices; suitable for Wi-Fi...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
2 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Porównaj
6XV18755AH20
6XV18755AH20 2,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ANT 897-4ME 5G LTE UMTS GSM 1..6 dBi Antena

Opis produktu

ANT897-4ME antenna for public 3/4/5G mobile wireless networks and private 5G networks and WLAN 2.4/5 GHz, worldwide; omnidirectional characteristic; 600..6000 MHz; antenna gain: 2..6 dBi, including N-Connect female connection, IP65; -40..+85 °C; observe national approvals; mounting on wall or mast scope...

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
82 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
6GK58974ME000AA0
ANT 897-4ME 5G LTE UMTS GSM 1..6 dBi Antena
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLP 2GB SINEMA Moduł pamięci

Opis produktu

SCALANCE CLP 2 GB SINEMA RC removable data storage medium for enabling the connection to SINEMA Remote Connect for SCALANCE MUM85X with CLP slot for simple device replacement in case of failure and for recording of configuration data. SCALANCE CLP 2GB SINEMA RC
Porównaj
6GK59080UA000AA0
CLP 2GB SINEMA Moduł pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE F M12 (8szt) Złącze wtykowe

Opis produktu

IE F M12 Plug PRO 4x 2; M12 plug-in connector with Rugged metal enclosure and FC Connection method; with axial cable outlet (X-coded) 1 pack = 8 units for SCALANCE W and SCALANCE X. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO 4X2
Porównaj
6GK19010DB506AA8
IE F M12 (8szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC M12 PRO 4x2 Wtyk przemysłowy

Opis produktu

IE FC M12 plug PRO 4x 2; M12 plug-in connector with rugged metal enclosure and FC connection method; with axial cable outlet (X-coded) 1 pack = 1 unit for SCALANCE W and SCALANCE X. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO 4X2

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
-50 - 100 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19010DB506AA0
IE FC M12 PRO 4x2 Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE TP Cord M12-180/RJ45-180 Przewód do transmisji danych

Opis produktu

IE TP Cord M12-180/RJ45-180, pre-assembled IE Flexible Cable, with 1x M12 plug (X-coded) 180 degrees cable outlet and 1x RJ45 plug; 180-degree cable outlet; length 10.0 m. SIMATIC NETCablesIE TP Cord M12-180/RJ45-180Flexible plug-in cable (8-wire), preferred length, preassembled with 1 x IE M12 plug...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
65 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
65 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
65 mm
Propagacja sygnału (NVP)
68 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Porównaj
6XV18785TN10
IE TP Cord M12-180/RJ45-180 Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 0,5m Kabel zasilający

Opis produktu

Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the terminal devices / network components: pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, L-coded, 4-pole, 0.5 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Długość
0.5 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.7 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.6 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Połączenie 1
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6XV18016DE50
M12-180/M12-180 0,5m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 2,0m Kabel zasilający

Opis produktu

Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the terminal devices / network components: pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, L-coded, 4-pole, 2.0 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Długość
2 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.7 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.6 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Połączenie 1
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6XV18016DH20
M12-180/M12-180 2,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINEMA REMOTE CONNECT VIRTUAL APPLIANCE Oprogramowanie

Opis produktu

SINEMA Remote Connect Virtual Appliance; Basic Software Package for 4 VPN connections User, device, group management; Certificate management; Autoconfiguration interface; SINEMA RC client: for 1 installation Software, documentation on DVD; License key for server; 3 languages (de, en, zh-CHS); Windows...
Porównaj
6GK17201AH010BV0
SINEMA REMOTE CONNECT VIRTUAL APPLIANCE Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar