SCALANCE SFP991-1A Moduł do aktywnych urządzeń sieciowychSIEMENS

files/fotob/2080596.png.
SCALANCE SFP991-1A Moduł do aktywnych urządzeń sieciowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK59911AD008GA0
Kod EAN: 
4047622859629
Symbol Sonepar: 
P01896820
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SCALANCE X accessory Active plug-in transceiver SFP991-1A 1x 100 Mbit/s LC port, optical multimode glass up to max. 5 km

Dane techniczne

Długość fali
0.001 mm
Głębokość
57 mm
Szerokość
14 mm
Wysokość
9 mm
Rodzaj budowy
Mini GBIC
Fast Ethernet
Tak
Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

GP 50/125 200M Przewód światłowodowy

Opis produktu

FO Standard Cable GP 50/125, pre-assembled with 2x LC duplex connectors, Length 200 m

Dane techniczne

Długość
200 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OM2
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
LC-Duplex
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC-Duplex
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Porównaj
6XV18735AT20
GP 50/125 200M Przewód światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar