SCALANCE X200-4PIRT SwitchSIEMENS

files/fotob/1115170.png.
SCALANCE X200-4PIRT Switch
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK52004AH002BA3
Kod EAN: 
4019169142199
Symbol Sonepar: 
P01407935
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SCALANCE X200-4PIRT managed IE IRT switch, 4x 100 Mbit/s POF SC RJ ports, Error signaling contact with set button, Redundant power supply, PROFINET IO device, network management, Redundancy Manager integrated, incl. electron. manual on CD-ROM, C-plug optional Switch to the future - SCALANCE X

Dane techniczne

Głębokość
124 mm
Liczba portów 100 Mbps POF
4
Liczba portów 100 Mbps SC
4
Liczba portów 1000 Mbps MT RJ
4
Szerokość
60 mm
Wysokość
125 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP30
10 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Tak
Gigabit Ethernet
Nie
Power over Ethernet
Nie
Warstwa 2
Tak
Warstwa 3
Nie
Warstwa 4
Nie
Warstwa 7
Nie
Zarządzalny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6XV18128A 2x0,75mm2 Przewód sterowniczy

Opis produktu

Energy cable, 2-wire power line, stranded wire, 2x 0.75 mm2, trailable Delivery unit max. 2000 m minimum order quantity 20 m sold by the meter SIMATIC NETEnergy cable 2 x 0.75

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 80 °C
Liczba żył
2
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.4 mm
Prąd znamionowy
6 A
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm2
Średnica żyły
1.3 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Połączenie 2
Brak
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Połączenie 1
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6XV18128A
6XV18128A 2x0,75mm2 Przewód sterowniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor use in automotive industry, in mechanical...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Pancerz
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ułożenie skrętek
Pęczki
Porównaj
6XV18402AH10
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
FO STANDARD GP 50/125 Kabel bezhalogenowy rozszczepialny

Opis produktu

FO Standard Cable GP (50/125), standard cable splittable, UL approval, max. length 1000 m Minimum order 20 m Sold by the meter

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Liczba włókien
2
Liczba włókien w tubie
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
65 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kategoria
OM2
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Zastosowanie
Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne)
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Kategoria włókna
OM2
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Pancerz
Nie
Rodzaj tuby
Tuba luźna
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Wdmuchiwane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
6XV18732A
FO STANDARD GP 50/125 Kabel bezhalogenowy rozszczepialny
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Polaryzacja
Kształt korpusu
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AA0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 10 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AB0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 50 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AE0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE SC RJ PCF (10szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE SC RJ PCF plug, Screw connector for on-site mounting to PCF FOC cables (packing unit 10 duplex Plug)
Porównaj
6GK19000NB000AC0
IE SC RJ PCF (10szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE SC RJ POF (20szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE SC RJ POF plug Screw connector for on-site Assembly with POF FOC cables (packing unit 20 duplex Plug)
Porównaj
6GK19000MB000AC0
IE SC RJ POF (20szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SC RJ PCF Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Termination kit SC RJ PCF plug, Assembly case for site assembly of SC RJ PCF connectors consisting of stripping tool, Kevlar scissors, Glass fiber cleaver
Porównaj
6GK19000NL000AA0
SC RJ PCF Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SC RJ POF PLUG Zestaw narzędziowy

Opis produktu

Termination kit SC RJ POF plug, Assembly case for on-site assembly of SC RJ connectors consisting of stripping tool, Kevlar scissors, Polishing set
Porównaj
6GK19000ML000AA0
SC RJ POF PLUG Zestaw narzędziowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE TAP104 2xRJ45 10/100MBIT/S Switch

Opis produktu

SCALANCE TAP104 Text access port to telegram cable, 2 x RJ45 ports, 10/100MBit/s, LED diagnostics, 24 V DC Supply voltage, Manual Switch to the future - SCALANCE X

Dane techniczne

Głębokość
135 mm
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
2
Szerokość
35 mm
Wysokość
152 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ethernet
Tak
Warstwa 2
Nie
Warstwa 3
Nie
Porównaj
6GK51040BA001SA2
SCALANCE TAP104 2xRJ45 10/100MBIT/S Switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE XB-000 2-pole (5szt) Moduł do aktywnych urządzeń sieciowych

Opis produktu

2-pole spring-loaded terminal block for signaling contact (24 V DC); for SCALANCE X/W; power supply for XF-200BA; 1 pack=5 units; spare part. SCALANCE
Porównaj
6GK59800BB100AA5
SCALANCE XB-000 2-pole (5szt) Moduł do aktywnych urządzeń sieciowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE XB-000 4-pole (5szt) Moduł do aktywnych urządzeń sieciowych

Opis produktu

4-pole Spring-loaded terminal block for power supply (24 V DC); for SCALANCE X/W/S/M; 1 pack=5 units spare part. SCALANCETerminal block for SCALANCE S, W, X, 4-pin, push-in terminals, power supply
Porównaj
6GK59801DB100AA5
SCALANCE XB-000 4-pole (5szt) Moduł do aktywnych urządzeń sieciowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUS ADAPTER BA 2XLC Adapter

Opis produktu

#ADR!
Porównaj
6ES71936AG000AA0
SIMATIC BUS ADAPTER BA 2XLC Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUS ADAPTER BA LC/FC Adapter

Opis produktu

SIMATIC bus adapter: BA LC/FC, media converter glass FOC/CU 1x LC FO connection and, 1x FastConnect (FC) connection SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936AG400AA0
SIMATIC BUS ADAPTER BA LC/FC Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUSADAPTER 1XSCRJ 1xRJ45 Adapter

Opis produktu

#ADR!
Porównaj
6ES71936AP200AA0
SIMATIC BUSADAPTER 1XSCRJ 1xRJ45 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUSADAPTER 2xSCRJ Adapter

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xSCRJ, 2 SCRJ FO connections With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection IP20 and for installation in a compact control...
Porównaj
6ES71936AP000AA0
SIMATIC BUSADAPTER 2xSCRJ Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUSADAPTER PROFINET 1xRJ45 Adapter

Opis produktu

#ADR!
Porównaj
6ES71936AG200AA0
SIMATIC BUSADAPTER PROFINET 1xRJ45 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUSADAPTER PROFINET 2xRJ45 Adapter

Opis produktu

SIMATIC BUSADAPTER PROFINET (2 X RJ45) DLA MODUŁU INTERFEJSU PROFINET ET 200SP
Porównaj
6ES71936AR000AA0
SIMATIC BUSADAPTER PROFINET 2xRJ45 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET 200SP BUSADAPTER 2xFC Adapter

Opis produktu

SIMATIC BUSADAPTER PROFINET FAST CONNECT (2 X FC) DLA MODUŁU INTERFEJSU PROFINET ET 200SP
Porównaj
6ES71936AF000AA0
SIMATIC ET 200SP BUSADAPTER 2xFC Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar