SCALANCE XP208G PoE EEC SwitchSIEMENS

files/fotob/2080660.png.
SCALANCE XP208G PoE EEC Switch
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK52080YA005ES6
Kod EAN: 
4047623107484
Symbol Sonepar: 
P10176278
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SCALANCE XP208G PoE EEC, IP65, layer 2 IE switch, 8x 100/1000 Mbps, M12 ports, 802.3at, 8x30 W (max. 240 W), LED diagnostics, error signaling contact, redundant power supply, PROFINET IO device, network management, can be operated in redundant ring, dust caps, including -40 °C to +70 °C C-PLUG optional. SCALANCE XP208G PoE EEC, IP65, Layer 2 IE switch, 8x 100/1000Mbps, M12 ports, 802.3at, 8x30W (max. 240W), LED diagnostics, error signaling contact, redundant power supply, PROFINET IO device, network management, can be operated in a redundant ring, incl. dust caps, incl. -40 to +70°C, C-PLUG optional

Dane techniczne

Głębokość
49 mm
Maks. moc PoE
30 W
Szerokość
200 mm
Wysokość
200 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zarządzalny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19060EA00 Złącze wtykowe

Opis produktu

Power M12 plug PRO, axial cable outlet for assembly in the field, male contact insert, L-coded (pin) 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETPower M12 Plug PRO

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 105 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19060EA00
6GK19060EA00 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19060EB00 Złącze wtykowe

Opis produktu

Power M12 cable connector PRO axial cable outlet for assembly in the field, female contact insert, L-coded (socket) 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETPower M12 Cable Connector PRO

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm²
Temperatura otoczenia
-40 - 105 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19060EB00
6GK19060EB00 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18012A  4x0,75mm2 Kabel

Opis produktu

Robust Energy Cable, 4-core power line, stranded wires 4x 0.75 mm2 delivery unit: max. 1000 m, minimum order quantity 20 m sold by the meter SIMATIC NETRobust Energy Cable 4 x 0,75

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 90 °C
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Napięcie znamionowe
300 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.7 mm
Prąd znamionowy
4.5 A
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm2
Średnica żyły
1.15 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Połączenie 2
Brak
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Połączenie 1
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6XV18012A
6XV18012A 4x0,75mm2 Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor use in automotive industry, in mechanical...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Pancerz
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ułożenie skrętek
Pęczki
Porównaj
6XV18402AH10
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18702B IND.ETHERNET 2x2 flexible Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP flexible cable, GP 2x2 (PROFINET Type B), TP installation cable with flexible cores, PROFINET type B, 4-core, shielded, CAT 5e, sold by the meter, delivery unit max. 2500 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFlexible cable for use in occasionally moving machine parts.Time...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-10 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
52 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ułożenie skrętek
Pęczki
Porównaj
6XV18702B
6XV18702B IND.ETHERNET 2x2 flexible Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE F M12 (8szt) Złącze wtykowe

Opis produktu

IE F M12 Plug PRO 4x 2; M12 plug-in connector with Rugged metal enclosure and FC Connection method; with axial cable outlet (X-coded) 1 pack = 8 units for SCALANCE W and SCALANCE X. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO 4X2
Porównaj
6GK19010DB506AA8
IE F M12 (8szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC M12 PRO 4x2 Wtyk przemysłowy

Opis produktu

IE FC M12 plug PRO 4x 2; M12 plug-in connector with rugged metal enclosure and FC connection method; with axial cable outlet (X-coded) 1 pack = 1 unit for SCALANCE W and SCALANCE X. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO 4X2

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
-50 - 100 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19010DB506AA0
IE FC M12 PRO 4x2 Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE M12 PANEL FEEDTHROUGH (5szt) Wtyk przemysłowy

Opis produktu

IE M12 panel feedthrough control cabinet bushing to transition from M12 connection (D-coded)- connection method (IP65) on RJ45 connection technology (IP20) 1 pack=5 units. SIMATIC NETIE M12 Panel Feedthrough

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
70 °C
Zakres temperatur pracy
70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19010DM202AA5
IE M12 PANEL FEEDTHROUGH (5szt) Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE M12 PANEL FEEDTHROUGH PRO (5szt) Wtyk przemysłowy

Opis produktu

IE M12 panel feedthrough PRO control cabinet bushing to transition from M12 connection (D-coded)- connection method (IP65) on M12 (D-coded)- connection method (IP65); 1 pack=5 units. SIMATIC NETIE M12 Panel Feedthrough PRO

Dane techniczne

Rozmiar gwintu (metryczny)
12 mm
Temperatura otoczenia
-5 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6GK19010DM302AA5
IE M12 PANEL FEEDTHROUGH PRO (5szt) Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE M12-X/M12-D Cat5e M12 Wtyk przemysłowy

Opis produktu

IE adapter M12-X/M12-D; Cat5e; M12 D-encoded socket to M12 X- encoded pin; for easy connection of M12 interfaces with D and X coding; 1 pack = 1 unit; IE Adapter M12-D/M12-X

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Porównaj
6GK19010DE206AA0
IE M12-X/M12-D Cat5e M12 Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 0,5m Kabel zasilający

Opis produktu

Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the terminal devices / network components: pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, L-coded, 4-pole, 0.5 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Długość
0.5 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.7 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.6 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Połączenie 1
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6XV18016DE50
M12-180/M12-180 0,5m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 1,5m Kabel zasilający

Opis produktu

Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the terminal devices / network components: pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, L-coded, 4-pole, 1.5 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Długość
1.5 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.7 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.6 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Połączenie 1
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6XV18016DH15
M12-180/M12-180 1,5m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 10m Kabel zasilający

Opis produktu

Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the terminal devices / network components: pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, L-coded, 4-pole, 10 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Długość
10 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.7 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.6 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Połączenie 1
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6XV18016DN10
M12-180/M12-180 10m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 2,0m Kabel zasilający

Opis produktu

Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the terminal devices / network components: pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, L-coded, 4-pole, 2.0 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Długość
2 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.7 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.6 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Połączenie 1
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6XV18016DH20
M12-180/M12-180 2,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 3m Kabel zasilający

Opis produktu

Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the terminal devices / network components: pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, L-coded, 4-pole, 3.0 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Długość
3 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.7 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.6 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Połączenie 1
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6XV18016DH30
M12-180/M12-180 3m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 5m Kabel zasilający

Opis produktu

Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the terminal devices / network components: pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, L-coded, 4-pole, 5 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Długość
5 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.7 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.6 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Połączenie 1
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6XV18016DH50
M12-180/M12-180 5m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP ET-200PRO L=500mm Szyna montażowa wąska

Opis produktu

SIMATIC DP, Module rack slim design for IO module ET 200 PRO, Length 500 mm SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens offers a space-saving and multifunctional...

Dane techniczne

Długość
500 mm
Grubość materiału
4 mm
Odległość między osiami otworów
182 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
178.5 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Tył perforowany
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
6ES71944GA000AA0
SIMATIC DP ET-200PRO L=500mm Szyna montażowa wąska
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar