SCALANCE XR108-2PoE WG19 rack 8 x 1GE PoE 2 x SFP SwitchSIEMENS

files/fotob/1868772.jpg.
SCALANCE XR108-2PoE WG19 rack 8 x 1GE PoE 2 x SFP Switch
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK51082QS003AR3
Symbol Sonepar: 
P10156199
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SCALANCE XR108-2PoE WG; unmanaged IE Switch; 19" rack; 8 x 1GE electrical PoE ports; 2 x SFP 10GE port; LED diagnostics power supply 240 V AC (85 – 264 V).

Dane techniczne

Głębokość
133 mm
Liczba portów 10 Gbps Mini GBIC
2
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
8
Liczba portów PoE
8
Maks. moc PoE
60 W
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
43.6 mm
Stopień ochrony (IP)
IP30
Ethernet
Tak
Warstwa 2
Tak
Warstwa 3
Nie
Zarządzalny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

230VAC Kabel połączeniowy

Opis produktu

IEC cable, Germany 230 V AC, angled socket, for Germany; France; Spain; the Netherlands; Belgium; Sweden; Austria; Finland for devices with corresponding interface, scope of supply: 1 IEC cable Accessories for SIMATIC HMI

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
110 - 230 V
Odporność temperaturowa
-10 - 50 °C
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Połączenie 1
Wtyczka niskotemperaturowa (IEC 320)
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6ES79001AA000XA0
230VAC Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AC IEC 3P C13 Kabel połączeniowy

Opis produktu

AC IEC cable, Germany and others, 90° male to 180° female (3-pole, C13) for Germany; France; Spain; the Netherlands; Belgium; Sweden; Austria; Finland for devices with corresponding interface, scope of supply: 1 IEC cable Accessories for SIMATIC HMI

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
110 - 230 V
Odporność temperaturowa
-10 - 50 °C
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6ES79000AA000XA0
AC IEC 3P C13 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE RJ45 Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE RJ45 port lock RJ45 port lock with keys for mechanical locking of RJ45 ports 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE RJ45 Port Lock

Dane techniczne

Długość
32.2 mm
Głębokość
32.2 mm
Szerokość
11.7 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 60 °C
Wysokość
15.6 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19011BB500AA0
IE RJ45 Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar