SCO-803 (do puszki fi60)36W Ściemniacz z pamięciąF&F

files/fotob/2282160.jpg.
SCO-803 (do puszki fi60)36W Ściemniacz z pamięcią
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SCO
Nr Katalogowy: 
SCO-803
Kod EAN: 
5908312595137
Symbol Sonepar: 
P00737090
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 12 V DC Element wykonawczy tranzystor Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Moc podłączonych LED 36 W Zastosowanie oświetlenie LED (ściemnialne) Sterownie obciążeniem PWM (uniwersalne) Pamięć stanu TAK Instalacja 2-przewodowa Przyłącze 6×LY 0,75mm²; długość: 10 cm Pobór mocy 0,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
13 mm
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
20 mm
Moc znamionowa
36 VA
Napięcie sterowania
12 - 12 V
Napięcie znamionowe
11 - 14 V
Numer RAL (zbliżony)
7005
Pobór mocy
0.1 W
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Zakres częstotliwości
0 Hz
Maks. moc przełączana LED
0 W
Kolor
Szary
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Ściemniacz szeregowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Regulowana jasność minimalna
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Odporność udarowa
IK00
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

SCO-801 (do puszki fi60)350W Ściemniacz bez pamięci
Klub Liderów
Zielona oferta
Porównaj
F&F
SCO-801

SCO-801 (do puszki fi60)350W Ściemniacz bez...

SCO-801 (do puszki fi60)350W Ściemniacz bez pamięci
SCO-802 (do puszki fi60)350W Ściemniacz z pamięcią
Klub Liderów
Zielona oferta
Porównaj
F&F
SCO-802

SCO-802 (do puszki fi60)350W Ściemniacz z...

SCO-802 (do puszki fi60)350W Ściemniacz z pamięcią
SCO-802-LED ( do puszki fi60) Ściemniacz z pamięcią
Klub Liderów
Porównaj
F&F
SCO-802-LED

SCO-802-LED ( do puszki fi60) Ściemniacz...

SCO-802-LED ( do puszki fi60) Ściemniacz z pamięcią
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar