SCSI 50-pin IO connector kits Scsi 50-pin IO connector kitsSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511626.jpg.
SCSI 50-pin IO connector kits Scsi 50-pin IO connector kits
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 18
Nr Katalogowy: 
VW3M4B11
Symbol Sonepar: 
P10227023
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest złącze we/wy. Jest to zestaw 50-stykowych złączy we/wy SCSI. Zestaw służy do podłączania serwonapędów do ich urządzeń we/wy. Waży 0.035 kg. Gama Easy Lexium 18 nadaje się do zastosowań ze stałą prędkością w elektronice, półprzewodnikach, obróbce materiałów i pakowaniu. To akcesorium jest zgodne z następującymi normami EN 61800-5-1, EN 60034-1, EN 61800-3, EN 60034-1 i EN IEC 63000. To akcesorium jest zgodne z serwonapędami LXM18P. Opakowanie zawiera kompletny zestaw. Serwonapęd lexium 18 jest połączony z silnikiem BCH18, aby osiągnąć stabilność, niezawodność, łatwość użytkowania i możliwość adaptacji do złożonych maszyn Easy Lexium 18 wykorzystuje zoptymalizowaną konstrukcję systemu i elastyczne metody sterowania, aby osiągnąć stabilność, niezawodność, wygodę i łatwość użytkowania

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
41 mm
Wysokość
55 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar