SCU10DIN Ściemniacz oświetleniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502349.jpg.
SCU10DIN Ściemniacz oświetlenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 STD-SCU
Nr Katalogowy: 
CCTDD20011
Kod EAN: 
3606480160684
Symbol Sonepar: 
P01397833
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ściemniacz SCU10-DIN. skrócona nazwa urządzenia: SCU10-DIN - typ produktu lub komponentu : zdalny ściemniacz

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Funkcja śledzenia, liczba kanałów
0
Głębokość
62 mm
Liczba funkcji regulacji oświetlenia
1
Liczba kanałów
1
Liczba uniwersalnych kanałów regulacji oświetlenia
1
Napięcie sterowania 1
12 - 30 V
Prąd znamionowy
6 A
Rozszerzenie do maksymalnej liczby kanałów
0
Szerokość
72 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
85 mm
Zakres napięcia znamionowego
230 - 230 V
Zdolność ściemniania na kanał
1500 W
Funkcja impulsowa, liczba kanałów
0
Sterowanie żaluzjami i ochronną przeciwsłoneczną, liczba kanałów
0
Rodzaj napięcia sterowania 1
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Program tygodniowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Ściemniacz
Przełącznik grupowy
Nie
Czujnik deszczu
Nie
Program astronomiczny
Nie
Oświetlenie schodowe i ostrzegawcze
Nie
Funkcja paniki
Nie
Centralne wyłączanie
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny
Symulacja obecności
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar