SCZ 3.81/04/180FI SN BK BX Złącze wtykowe do drukuWEIDMUELLER

files/fotob/1059620.jpg.
SCZ 3.81/04/180FI SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OMNIMATE SIGNAL - SERIA BC/SC 3.81
Nr Katalogowy: 
1970720000
Symbol Sonepar: 
P10236613
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze płytki drukowanej z innowacyjną technologią, umożliwiającą bezpieczną i intuicyjną obsługę

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków
4
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
17.5 A
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Łącznik elastyczny
Kolor obudowy
Czarny
Sposób mocowania PCB
Inne
Rodzaj opakowania
Karton
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Model złącza wtykowego
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Kąt wtyk/złącze
180° (poziomo)
Materiał styków
Miedź
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Rodzaj banderolowania
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III

Produkty z serii

BCF 3,81/03/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
Porównaj
WEIDMUELLER
1969920000

BCF 3,81/03/180 SN BK BX Złącze wtykowe do...

BCF 3,81/03/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
BCF 3,81/04/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
Porównaj
WEIDMUELLER
1969950000

BCF 3,81/04/180 SN BK BX Złącze wtykowe do...

BCF 3,81/04/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
BCF 3,81/05/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
Porównaj
WEIDMUELLER
1969970000

BCF 3,81/05/180 SN BK BX Złącze wtykowe do...

BCF 3,81/05/180 SN BK BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
BCF 3,81/08/180 SN OR BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
Porównaj
WEIDMUELLER
1969150000

BCF 3,81/08/180 SN OR BX Złącze wtykowe do...

BCF 3,81/08/180 SN OR BX Złącze wtykowe do druku wtyk żeński
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar