SD 4GB CLASS 4 Karta pamięciSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398121.jpg.
SD 4GB CLASS 4 Karta pamięci
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRO-FACE ACCESSORIES
Nr Katalogowy: 
PFXZCBSD4GC41
Kod EAN: 
3606489673437
Symbol Sonepar: 
P10017447
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
4 GB
Maksymalna prędkość odczytu na sekundę
12.5 MB
Maksymalna prędkość zapisu na sekundę
12.5 MB
Model
Karta SD

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXZCDDS122

Folia ochronna 12.1"" 5 szt. Do SP5000...

"Folia ochronna 12.1"" 5 szt. Do SP5000 "Folia ochronna 12.1"" 5 szt. Do SP5000
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXZC3DS151

Folia ochronna 15"" 5 szt. PS370*" "Folia...

"Folia ochronna 15"" 5 szt. PS370*" "Folia ochronna 15"" 5 szt. PS370*"
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXZC4ADCM1

Adapter do portu RS-422 i RS-485 Adapter...

Adapter do portu RS-422 i RS-485 Adapter do portu RS-422 i RS-485
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXZC4AT101

Adapter montażowy GP2500 do AGP35*0T Adapter...

Adapter montażowy GP2500 do AGP35*0T Adapter montażowy GP2500 do AGP35*0T
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar