Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 2,5mm², Ui=400 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samo-uszczelniające membrany wpustowe, Zakres uszczelnienia 8,2-12,5mm, (3 Tylny, 7 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, szary, In=24 Amper, z 5 blokowanymi zaciskami śrubowymi 2,5mm² (5 x1² / 5 x 1,5² / 3 x 2,5²) Pomiary: 75 x 75 x 37mm
Dane techniczne
Długość
75 mm
Głębokość
37 mm
Liczba biegunów
5
Liczba wpustów
7
Liczba zacisków
5
Liczba zacisków na biegun
1
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
400 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
75 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu
0
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa montażowa
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wyposażenie
Zacisk śrubowy
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Z pokrywą
Tak
Montaż pod wodą
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Plombowane
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Tak
Zestawialne
Nie
Przyłącza odpowiednie do wtykowej instalacji budynkowej
Element mocujący do montażu obudów na systemach wsporników kablowych z otworem szczelinowym o szerokości 7mm i siatkowych korytach kablowych za pomocą uchwytu Schnabl GTH 9001. Ze śrubą z łbem walcowym 4 x 12, materiał PA6 szary, Pomiary: 17 x 30 x 14mm