SD-WMTBS (CH) VA:D Materiał oznaczeniowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1212791.jpg.
SD-WMTBS (CH) VA:D Materiał oznaczeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0826640:D
Symbol Sonepar: 
P10244976
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tuleja oznaczeniowa, nadruk liter wielkich: Litery, srebrny

Dane techniczne

Długość
10.9 mm
Szerokość
5.5 mm
Średnica kabla
16 - 305 mm
Średnica żyły
16 - 305 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Srebro
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Fluorescencyjne
Nie
Z polem tekstowym
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SORTI 1/10 Kaseta niewyposażona

Opis produktu

Zestaw w pudełku, szerokość: 170 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Dane techniczne

Szerokość
170 mm
Wysokość
32 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
5020425
SORTI 1/10 Kaseta niewyposażona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Zestaw w pudełku, szerokość: 210 mm, wysokość: 36 mm, kolor: przezroczysty
Porównaj
5020674
SORTI 2/12 Skrzynka niewyposażona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Zestaw w pudełku, szerokość: 250 mm, wysokość: 46 mm, kolor: przezroczysty
Porównaj
5020438
SORTI 3/ 8 Skrzynka niewyposażona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Zestaw w pudełku, szerokość: 250 mm, wysokość: 46 mm, kolor: przezroczysty
Porównaj
5028731
SORTI 3/18 Kaseta niewyposażona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Zestaw w pudełku, szerokość: 335 mm, wysokość: 55 mm, kolor: przezroczysty
Porównaj
5020658
SORTI 4/12 Skrzynka niewyposażona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Zestaw w pudełku, szerokość: 335 mm, wysokość: 55 mm, kolor: przezroczysty
Porównaj
5031524
SORTI 4/24 Kaseta niewyposażona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Kasety, 8 komór
Porównaj
5145180
SORTI 4/8 Kaseta niewyposażona
Szybki podgląd: Opis i parametry
SORTI3/7 (7-PRZEGRÓD) Szkrzynka z przegrodami

Opis produktu

Zestaw w pudełku, szerokość: 250 mm, wysokość: 46 mm, kolor: przezroczysty

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Wysokość
46 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
5020645
SORTI3/7 (7-PRZEGRÓD) Szkrzynka z przegrodami
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar