SDS Max 20/400/520mm WiertłoMILWAUKEE

files/fotob/2182057.jpg.
SDS Max 20/400/520mm Wiertło
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932352765
Kod EAN: 
4002395374236
Symbol Sonepar: 
P10077086
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Duże ostrze z węglika z opatentowanymi skosami krawędzi. Zapewnia niższe wibracje i zoptymalizowaną wydajność wiercenia przy napotkaniu stali zbrojeniowej, co oznacza dłuższą żywotność.
  • Specjalnie opracowana geometria z optymalnie symetryczną 4 x 90°, mocną głowicą ostrza węglikowego. Zmniejsza ryzyko zakleszczenia w przypadku natrafienia na pręt zbrojeniowy.
  • Punkt centrujący z kątem wierzchołkowym 130°. Łatwe wiercenie z dokładnym ustalaniem położenia zapewnia optymalne prowadzenie podczas wiercenia.
  • Mocne dodatkowe ostrza z dynamiczną, zakrzywioną krawędzią skrawającą. Wspomaga główne ostrze dla szybszego wiercenia.
  • Krótsze spirale wiertła. Szybsze odprowadzanie wyrobku z końcówki wiertła do rowka = mniejsze zużycie i spadek temperatury na główce wiertła.
  • Innowacyjne, wyjątkowe ostrze z węglika. Większa ilość węglika wolframu w wiertłach o każdej średnicy ⌀ > 32 mm
  • Widoczne oznaczenie zużycia głównej widii. Gwarancja dokładnej średnicy, np. dla montażu kotew. Wskaźnik żywotności w przypadku roszczenia gwarancyjnego.
  • Opatentowana, wzmocniona geometria spirali. Płynne wiercenie przy niskich wibracjach. Mocniejsza spirala oznacza mniej pęknięć. Najlepsze przenoszenie energii udarowej do ostrza.
  • Głęboka spirala zapewnia odprowadzanie dużej ilości pyłu dla optymalnej prędkości wiercenia, mniejszego zużycia i wzrostu temperatury.
  • Wiercenie z niskimi wibracjami. Wygodne wiercenie zapewniające mniejsze obciążenie dla użytkownika i urządzenia.
  • Specjalna obróbka powierzchni. Śrutowanie tworzy gładką powierzchnię i zagęszcza jej strukturę, dzięki czemu wiertło jest bardziej odporne na ścieranie.
  • Znak PGM. Gwarantuje precyzyjne otwory podczas mocowania kotew przez cały czas użytkowania wiertła.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar