SDS-PLUS 10x160/110mm Wiertło udarowe 4-ostrzowe TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919485.jpg.
SDS-PLUS 10x160/110mm Wiertło udarowe 4-ostrzowe TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0009450068
Kod EAN: 
7630268412906
Symbol Sonepar: 
P10198626
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wiertło udarowe SDS-Plus z węglików spiekanych 10*160/110 mm 40Cr 4 krawędzie tnące (90°) 1 opakowanie

Dane techniczne

Długość całkowita
160 mm
Długość robocza
110 mm
Liczba krawędzi tnących
4
Średnica kołka
10 mm
Średnica wiertła
10 mm
Kąt wierzchołkowy
150 °
Chwyt z płaską płetwą
Nie
Do betonu
Tak
Do ceramiki
Nie
Do drewna
Nie
Do kamienia
Tak
Do metali nieżelaznych
Nie
Do płytek
Nie
Do stali
Nie
Do stali szlachetnej
Nie
Do szkła
Nie
Do tworzywa sztucznego
Nie
Do żeliwa
Nie
Kierunek skrawania
Prawy
Kształt trzpienia
Inne
Materiał tnący
Inne
Nadaje się do rozwiercania
Nie
Rodzaj mocowania
SDS plus
Wiertło dwustronne
Nie
Wiertło spiralne
Tak
Z kanałem chłodzącym
Nie
Z szybkim zamknięciem
Tak
Z wiertłem centrującym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar