Seria lamp wyładowczych o wysokiej skuteczności świetlnej emitujących ciepłe światło do zastosowań w małych, otwartych oprawach zaprojektowanych dla lamp MASTERColour CDM-T
Dane techniczne
Długość całkowita
103 mm
Liczba jarzników
1
Moc źródła światła
54 W
Skuteczność świetlna
44 lm/W
Strumień świetlny
2400 lm
Temperatura barwowa
2500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
59 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
20 mm
Model
Przezroczysty
Trzonek
GX12-1
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
G
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015