SE90-15010 Końcówka oczkowa miedziana 90 stopniTRYTYT

files/fotob/1191134.png.
SE90-15010 Końcówka oczkowa miedziana 90 stopni
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SE90-15010
Kod EAN: 
8680734707233
Symbol Sonepar: 
P10203355
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Miedziane końcówki oczkowe rurowe serii SE90 (cynowane galwanicznie) do zaprasowywania. Umożliwiają zakończenie żył kabla miedzianego, znajdują zastosowanie tam gdzie zachodzi konieczność przyłączenia przewodu dochodzącego prostopadle (pod kątem 90o) do np. rozdzielni, szyny zbiorczej lub innego urządzenia przy pomocy zacisku śrubowego. Zastosowanie końcówek oczkowych SE90 zwiększa bezpieczeństwo i trwałość tego typu połączeń. W przeciwieństwie do połączeń lutowanych zastosowanie końcówek oczkowych zmniejsza ryzyko przegrzewania się żył oraz izolacji. W przypadku zaprasowywania żył sektorowych należy je przeformować na „okrągło”

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AL EM-025 25mm2 Złączka rurowa aluminiowa

Opis produktu

Aluminiowe złączki rurowe AL EM (zgodne z DIN 46267) służą do doczołowego łączenia dwóch przewodów o tym samym przekroju. Zastosowanie złączek rurowych zwiększa bezpieczeństwo połączenia i jego trwałość. Ważne, aby pamiętać, że tego typu połączenia nie mogą być obciążane mechanicznie
Porównaj
AL EM-025
AL EM-025 25mm2 Złączka rurowa aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DUID-2X2,5-10NB DIN niebieski (100szt) Końcówka tulejkowa podwójna

Opis produktu

Końcówki do kabli DUID podwójne z izolacją do dwóch przewodów. Stosuje się do zabezpieczenia końcówek przewodów wielożyłowych przed ich rozszczepianiem. Zastosowanie ich zmniejsza ryzyko powstania zwarcia oraz zapewnia wykorzystanie parametrów pełnego przekroju żyły przewodu.

Dane techniczne

Długość tulejki
10 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm2
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Podwójna końcówka tulejkowa
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Materiał izolacyjny
Inne
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
DUID-2X2,5-10NB
DUID-2X2,5-10NB DIN niebieski (100szt) Końcówka tulejkowa podwójna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TTS-25 (10szt) Złączka tulejkowa

Opis produktu

Złączki TTS składają się z pocynowanej miedzianej tulejki oraz izolacji termokurczliwej z klejem. Szybkie i łatwe w instalacji, zastosowanie półprzezroczystej rurki termokurczliwej umożliwia wzrokową kontrolę połączenia przewodów. Złączki TTS zapewniają trwałe połączenie pojedynczych żył przewodów jednocześnie...

Dane techniczne

Przekrój nominalny
1.5 - 2.5 mm2
Kolor
Niebieski
Porównaj
TTS-25
TTS-25 (10szt) Złączka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar