SEDNA aluminium Regulator temperat.komfort kompletnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510467.jpg.
SEDNA aluminium Regulator temperat.komfort kompletny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SEDNA
Nr Katalogowy: 
SDN6000260
Kod EAN: 
8690495053326
Symbol Sonepar: 
P00545158
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sedna, Regulator temperatury z funkcją komfort aluminium. Gama produktów: Sedna - Typ produktu lub komponentu : termostat - zastosowanie urządzenia: regulacja temperatury - dostarczane wyposażenie: łącznik dla dodatkowy grzejnik, uniwersalny czujnik temperatury

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
40 °C
Głębokość
41.5 mm
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
72 mm
Wysokość
72 mm
Zakres wartości histerezy
0.1 - 0.1 K
Średnica
57 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Inne
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik uniwersalny
Chłodzenie
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Działanie/napęd
Przycisk
Histereza regulowana
Tak
Klasa regulatora temperatury
I
Konfiguracja elementów
Komplet
Ogrzewanie
Tak
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Regulacja elektroniczna
Tak
Rodzaj styku
Styk przełączny
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Z odczytem temperatury
Tak
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Z wyświetlaczem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar