SEDNA biały Regulator temperat.komfort kompletnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510465.jpg.
SEDNA biały Regulator temperat.komfort kompletny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SEDNA
Nr Katalogowy: 
SDN6000221
Kod EAN: 
8690495053036
Symbol Sonepar: 
P00545156
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sedna, Regulator temperatury z funkcją komfort biały. Gama produktów: Sedna - Typ produktu lub komponentu : termostat

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
40 °C
Głębokość
41.5 mm
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Moc sterowania
3680 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
72 mm
Wysokość
72 mm
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.1 - 0.1 K
Średnica
57 mm
Kolor
Jasnobiały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
1 styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Sonda / czujnik pokojowy
Konfiguracja elementów
Komplet
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Tak
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Z obiegiem CWU
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Działanie/napęd
Przycisk
Z wyświetlaczem
Tak
Klasa regulatora temperatury
I
Z odbiornikiem
Nie
Z redukcją temperatury
Tak
Ogrzewanie
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Z odczytem temperatury
Tak
Czujnik zewnętrzny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj styku
Styk przełączny
Chłodzenie
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar