SEDNA DESIGN 2P+Z z USB A+C 3A czarny antracyt Gniazdo sieciowe zaciski bezgwintoweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398528.jpg.
SEDNA DESIGN 2P+Z z USB A+C 3A czarny antracyt Gniazdo sieciowe zaciski bezgwintowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SEDNA DESIGN & ELEMENTS
Nr Katalogowy: 
SDD114072
Symbol Sonepar: 
P10037295
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To gniazdo Schneider Electric Sedna Design & Elements jest wyposażone w USB i bolce uziemiające zapewniające bezpieczeństwo. Konfiguracja biegunów gniazda to 2P+E. Zawiera zasilacz USB typu A + C. Mechanizm jest dostępny bez ramki. Zacisk przyłączeniowy urządzenia jest śrubowy, a tryb mocowania to ś ruby lub pazurki. Prąd znamionowy wynosi 16A przy maksymalnej mocy 3680W, a znamionowe napięcie robocze to 250V AC. Port USB A zapewnia napięcie 5V i prąd 1,5A z mocą wyjściową 7,5W, odpowiednią do ładowania telefonów komórkowych i innych urządzeń zasilanych napięciem 5V. Port USB C zapewnia róż ne napięcia wyjściowe od 5V do 20V, dzięki zastosowanemu protokołowi wymiany informacji rozpoznającemu urządzenie i dostosowując napięcie wyjściowe i moc. Port USB typu C może ładować i zasilać różne urządzenia, w tym smartfony, tablety i laptopy. Urządzenie umożliwia montaż podtynkowy. Wymiary wyno szą (szer.) 71 mm x (wys.) 71 mm x (gł.) 44 mm. Kolor produktu to antracytowy z błyszczącym wykończeniem powierzchni, a materiał produktu to PC. Osiąga stopień ochrony IP20 i IK02. Produkt jest dostarczany w 1 opakowaniu kartonowym. Sedna Design and Elements to seria premium, oferująca współczesne k olory i tekstury, które wprowadzają wygląd drewna, kamienia, metalu i szkła do domów klientów. Dzięki nowym połączonym funkcjom Wiser, Sedna zapewnia zupełnie nowy poziom komfortu i wygody. Posiada znak jakości CE oraz spełnia normę IEC 60884-1

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
44 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba portów USB-A
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba portów USB-C
1
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Maks. prąd zasilania USB
3 A
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Przezroczysty
Nie
Izolowane
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Styk ochronny
Okrągły
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Model zamykany
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SEDNA DESIGN srebrne aluminium Ramka 1-krotna

Opis produktu

Sedna Design Ramka 1-krotna, srebrne aluminium, to osprzęt linii Sedna Design serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ramka 1-krotna ma malowane wykończenie powierzchni w kolorze srebrnego aluminium i posiada następujące wymiary: szerokość 85 mm, wysokoś ć 85 mm, głębokość 10 mm. Ramka...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
7047
Szerokość
85 mm
Wysokość
85 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Porównaj
SDD313801
SEDNA DESIGN srebrne aluminium Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA DESIGN srebrne aluminium Ramka 2-krotna

Opis produktu

Sedna Design Ramka 2-krotna, srebrne aluminium, to osprzęt linii Sedna Design serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ramka 2-krotna ma malowane wykończenie powierzchni w kolorze srebrnego aluminium i posiada następujące wymiary: szerokość 85 mm, wysokoś ć 156 mm, głębokość 10 mm. Ramka...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
7047
Szerokość
85 mm
Wysokość
156 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Porównaj
SDD313802
SEDNA DESIGN srebrne aluminium Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA DESIGN srebrne aluminium Ramka 3-krotna

Opis produktu

Sedna Design Ramka 3-krotna, srebrne aluminium, to osprzęt linii Sedna Design serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ramka 3-krotna ma malowane wykończenie powierzchni w kolorze srebrnego aluminium i posiada następujące wymiary: szerokość 85 mm, wysokoś ć 227 mm, głębokość 10 mm. Ramka...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
7047
Szerokość
85 mm
Wysokość
227 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Porównaj
SDD313803
SEDNA DESIGN srebrne aluminium Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA DESIGN srebrne aluminium Ramka 4-krotna

Opis produktu

Sedna Design Ramka 4-krotna, srebrne aluminium, to osprzęt linii Sedna Design serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ramka 4-krotna ma malowane wykończenie powierzchni w kolorze srebrnego aluminium i posiada następujące wymiary: szerokość 85 mm, wysokoś ć 298 mm, głębokość 10 mm. Ramka...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba łączników
4
Numer RAL (zbliżony)
7047
Szerokość
85 mm
Wysokość
298 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Porównaj
SDD313804
SEDNA DESIGN srebrne aluminium Ramka 4-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA DESIGN srebrne aluminium Ramka 5-krotna

Opis produktu

Sedna Design Ramka 5-krotna, srebrne aluminium, to osprzęt linii Sedna Design serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ramka 5-krotna ma malowane wykończenie powierzchni w kolorze srebrnego aluminium i posiada następujące wymiary: szerokość 85 mm, wysokoś ć 370 mm, głębokość 10 mm. Ramka...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba łączników
5
Numer RAL (zbliżony)
7047
Szerokość
85 mm
Wysokość
370 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Porównaj
SDD313805
SEDNA DESIGN srebrne aluminium Ramka 5-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Sedna SDD113901 srebrne aluminium Podstawa natynkowa

Opis produktu

Podstawa naścienna Schneider Electric Sedna Design & Elements SDD114901 ma kolor srebne aluminium. Używana jest do montażu natynkowego. Wykonana z termoplastycznego materiału stabilizowanego ABS-UV, jest niezawodna i wytrzymała. Podstawa posiada 1 złącze. Jej szerokość wynosi 83 mm, wysokość 84 mm, a...

Dane techniczne

Numer RAL
7047
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Tak
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Modułowa
Nie
Kanał instalacyjny
Nie
Porównaj
SDD113901
Sedna SDD113901 srebrne aluminium Podstawa natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Sedna SDD113902 Rozszerzająca srebrneAluminium Podstawa natynkowa

Opis produktu

Podstawa rozszerzająca Schneider Electric Sedna Design & Elements SDD114901 ma kolor srebne aluminium. Używana jest do montażu natynkowego. Wykonana z termoplastycznego materiału stabilizowanego ABS-UV, jest niezawodna i wytrzymała. Jej szerokość wynosi 78 mm, wysokość 84 mm, a głębokość 43 mm. Prod...

Dane techniczne

Numer RAL
7047
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Tak
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Modułowa
Nie
Kanał instalacyjny
Nie
Porównaj
SDD113902
Sedna SDD113902 Rozszerzająca srebrneAluminium Podstawa natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Sedna SDD114901 czarny antracyt Podstawa natynkowa

Opis produktu

Podstawa naścienna Schneider Electric Sedna Design & Elements SDD114901 ma kolor antracytowy. Używana jest do montażu natynkowego. Wykonana z termoplastycznego materiału stabilizowanego ABS-UV, jest niezawodna i wytrzymała. Podstawa posiada 1 złącze. Jej szerokość wynosi 83 mm, wysokość 84 mm, a głę...

Dane techniczne

Numer RAL
7021
Kolor
Antracyt
Montaż natynkowy
Tak
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Modułowa
Nie
Kanał instalacyjny
Nie
Porównaj
SDD114901
Sedna SDD114901 czarny antracyt Podstawa natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Sedna SDD114902 Rozszerzająca czarny antracyt Podstawa natynkowa

Opis produktu

Podstawa rozszerzająca Schneider Electric Sedna Design & Elements SDD114901 ma kolor antracytowy. Używana jest do montażu natynkowego. Wykonana z termoplastycznego materiału stabilizowanego ABS-UV, jest niezawodna i wytrzymała. Jej szerokość wynosi 78 mm, wysokość 84 mm, a głębokość 43 mm. Produkt w...

Dane techniczne

Numer RAL
7021
Kolor
Antracyt
Montaż natynkowy
Tak
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Modułowa
Nie
Kanał instalacyjny
Nie
Porównaj
SDD114902
Sedna SDD114902 Rozszerzająca czarny antracyt Podstawa natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar