SEDNA DESIGN beżowy Części zamienne do ściemniacza obrotowegoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282698.jpg.
SEDNA DESIGN beżowy Części zamienne do ściemniacza obrotowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SEDNA DESIGN & ELEMENTS
Nr Katalogowy: 
SDD112503
Kod EAN: 
3606481466655
Symbol Sonepar: 
P10037221
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Głębokość osprzętu
21 mm
Min. głębokość puszki montażowej
27.1 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość
55 mm
Szerokość osprzętu
55 mm
Wysokość
55 mm
Wysokość osprzętu
55 mm
Kolor
Beżowy
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Zastosowanie
Ściemniacz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Odporność udarowa
IK00
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Ściemniacz szeregowy
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Nadruk/symbol
Brak
Pamięć poziomu jasności
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalne i LED
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SEDNA DESIGN RC/RL beżowy Ściemniacz LED obrotowy

Opis produktu

Ściemniacz uniwersalny do LED, beżowy, to osprzęt serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Ściemniacz uniwersalny do LED ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze beżowym i posiada następujące wymiary: szerokość 73 mm, wysokość 73 mm, głębokość 55 mm, głębokość wystawania 24 mm. Ściemniacz...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
55 mm
Min. głębokość puszki montażowej
27 mm
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Numer RAL (zbliżony)
1013
Pobór mocy
0.6 W
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Maks. moc przełączana LED
100 W
Znamionowe obciążenie indukcyjne
5 - 150 VA
Znamionowe obciążenie pojemnościowe
5 - 150 VA
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
5 - 200 W
Kolor
Beżowy
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Ściemniacz szeregowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalne i LED
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Pamięć poziomu jasności
Tak
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Regulowana jasność minimalna
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Porównaj
SDD112502
SEDNA DESIGN RC/RL beżowy Ściemniacz LED obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Sedna SDD112501 biały Ściemniacz do LED RC

Opis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements Dimmer został specjalnie zaprojektowany do użytku w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i hotelach. Ten produkt jest stosowany w lekkich aplikacjach. Dostępny jest mechanizm z ramą mocującą. Jego typ to elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe i automatyczne...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
46 mm
Min. głębokość puszki montażowej
29 mm
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Numer RAL (zbliżony)
1013
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Maks. moc przełączana LED
200 W
Znamionowe obciążenie pojemnościowe
3 - 370 VA
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
3 - 370 W
Kolor
Beżowy
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Odporność udarowa
IK02
Ściemniacz szeregowy
Nie
Regulowana jasność minimalna
Tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Pamięć poziomu jasności
Tak
Rodzaj obciążenia
Obciążenie pojemnościowe
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Porównaj
SDD112501
Sedna SDD112501 biały Ściemniacz do LED RC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar