SEDNA grafitowy Czujnik ruchuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510191.jpg.
SEDNA grafitowy Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SDN2000270
Kod EAN: 
3606480672798
Symbol Sonepar: 
P01052973
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu w kolorze grafitowym, serii Sedna, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN2000270. * Urządzenie może być wykorzystywane jako tradycyjny włącznik światła lub służyć do załączania innych urządzeń o maksymalnym poborze prądu do 10 A, w przypadku wykrycia ruchu w kontrolowanym obszarze * Pozwala osiągnąć znaczną oszczędność energii elektrycznej, ponieważ jego styk pozostaje otwarty, a urządzenie do niego podłączone pozostaje wyłączone gdy kontrolowany przez niego obszar jest pusty. * Posiada regulację poziomu natężenia oświetlenia zewnętrznego poniżej którego jest on aktywny, oraz czas zwłoki dla zamknięcia styku * Podłączenie przewodów za pomocą zacisków śrubowych * Mechanizm posiada czytelny schemat oraz oznaczenie zacisków ułatwiające podłączenie * Dodatkowo, solidna ramka montażowa wykonana z galwanizowanego metalu posiada nacięcia ułatwiające pozycjonowanie * Produkt może być instalowany w ramkach wielokrotnych

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1000 lx
Kąt detekcji w poziomie
180 °
Liczba stref wykrywania
2
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Minimalny czas załączenia
2 s
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
90 - 90 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
180 - 180 °
Zakres temperatury
35 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z interfejsem DALI
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Przezroczysty
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Wymuszone wyłączenie
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie

Pliki do pobrania

Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar