Female connector, Rated current: 2.5 A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 10, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13, Copper alloy, Au over Ni, Mating side, Sn over Ni, Termination side
Dane techniczne
Liczba biegunów
10
Liczba torów stykowych
2
Odstępy między stykami
1.27 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
2.5 A
Zakres temperatur pracy
125 - 125 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Szary
Materiał pokrycia styków
Nikiel/złoto
Sposób mocowania PCB
Inne
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94