Female connector, Rated current: 2.5 A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 40, Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13, Copper alloy, Noble metal over Ni, Mating side, Sn over Ni, Termination side
Dane techniczne
Liczba biegunów
40
Liczba torów stykowych
2
Odstępy między stykami
1.27 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
2.5 A
Zakres temperatur pracy
125 - 125 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Szary
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94